Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZC100 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZC100 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
ZC100 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-3827-ZC1.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ZC11-000C000EM00-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
kartendrucker zebra
kartendrucker
ZC100 - Kartendrucker, einseitiger Druck, USB + Ethernet
inkl. EU-Netzkabel und USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Ganz gleich, ob Sie einseitige Mitarbeiterausweise, Mitgliedskarten oder Besucherausweise für Veranstaltungen drucken müssen - Kartendruck hat für Ihr Unternehmen einen hohen Stellenwert. Die Flexibilität bei der Bereitstellung und der Zeitaufwand für die Bedienung und Verwaltung Ihrer Kartendrucklösungen wirken sich auf alle Aspekte Ihres Unternehmens aus - vom Markenimage über Mitarbeiterproduktivität und betriebliche Effizienz bis hin zu den Gesamtbetriebskosten. Jetzt gibt es einen neuen Kartendrucker, der in all diesen Bereichen eine gute Figur macht: der ZC100. Er kombiniert bahnbrechenden Bedienkomfort und einen schlanken, universell einsetzbaren Formfaktor mit zahlreichen Zusatzfunktionen, die für eine noch einfachere Integration, Verwendung und Verwaltung des ZC100 sorgen. Der ZC100 - wenn nur der beste einseitige Kartendrucker gut genug ist
Der ZC100 ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Es gibt keine zeitaufwendige komplizierte Einrichtung - einfach verbinden und sofort alle Vorteile des Kartendruckers nutzen.
Das Karteneingabefach passt sich automatisch der Kartenstärke an - dadurch wird die manuelle Einstellung des Kartenmaterials überflüssig.
Durch die völlig neu entwickelten Behälter ist das Einführen und Entnehmen von Karten so einfach wie noch nie. Dank der Schwenkklappen bei der Ausgabe ist ein manuelles Öffnen nicht erforderlich - Sie können einzelne Karten oder ganze Stapel entnehmen. Und da Eingabe- und Ausgabebehälter über die gleiche Kapazität verfügen, müssen sie nicht ständig neu geladen oder geleert werden.



Besonderheiten:
- Elegantes Design
- Bahnbrechender Bedienkomfort
- Schnelle und flexible Druckausgabe
- Erweiterte Sicherheit



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Identifikation



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 258 x 157 x 383mm
- Gewicht: 3.9kg

Drucker
- Thermosublimations-Thermotransfer-Kartendirektdruck
- Vollfarb- oder Monochromdruck
- Einseitiges Drucken
- Druckgeschwindigkeit: 700 Karten/Std. monochrom einseitig, 150 Karten/Std. einseitig YMCKO
- Randloser Druck auf CR-80-Standardmedien
- Kartenzuführung für 100 Karten
- Kartenausgabebehälter für 100 Karten
- Schnittstelle: USB, Integrierte 10/100-Ethernet-Schnittstelle - optional 802.11ac mit MFi - optional
- Druckauflösung: 300 dpi
- Display: 1006 x 640 Pixel

Karten
- Kartenstärke: 0.254 - 1.016mm
- Kartengröße: CR-80, ISO 7810-Format, CR79
- Kartenmaterial: PVC und PVC-Verbundmaterial
- Kartenrückseiten: selbstklebend und beschreibbar

Elektrik
- Automatisch geschalteter einphasiger Wechselstrom
- Einsatzbereich: 90-132 V Wechselstrom und 190-264 V Wechselstrom (effektiv)
- Frequenzbereich: 47-63 Hz
- FCC Klasse A

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 15°C - 35°C
- Lagerungstemperatur: -5°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% (Betrieb), 20% - 90% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,20*
€ 1.236,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,57*
€ 1.233,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,70*
€ 1.193,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,77*
€ 1.165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,30*
€ 1.116,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-105999-310-01-SVC
ab € 13,22*
Zubehör
Zebra
B-105999-311-01-SVC
ab € 23,13*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZC1X-3C0-SVC
ab € 135,09*
Zubehör
Zebra
B-Z1AE-ZC1X-5C0-SVC
ab € 225,02*
Zubehör
Zebra
B-800300-304-SVC
ab € 34,33*
Zubehör
Zebra
B-800300-306-SVC
ab € 77,69*
Zubehör
Zebra
B-800300-307-SVC
ab € 77,51*
Zubehör
Zebra
B-800300-303-SVC
ab € 17,26*
Zubehör
Zebra
B-800300-309EM-SVC
ab € 37,14*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SVC
ab € 0,102*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-SIGNATUR-SVC
ab € 0,27*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BLAU-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-BRAUN-SVC
ab € 0,143*
Zubehör
1st task
B-KARTEN-BLANKO-GELB-SVC
ab € 0,17*
Zubehör
1st task
B-KARTENZ-0.76-BLANKO-RUNDLOCH-SVC
ab € 0,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.