Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET56 - 8.4" (21.3cm) Tablet-KIT mit Android, USB + Bluetooth + WLAN, 4G, 4GB RAM, 32GB Flash - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET56 - 8.4" (21.3cm) Tablet-KIT mit Android, USB + Bluetooth + WLAN, 4G, 4GB RAM, 32GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
ET56 - 8.4" (21.3cm) Tablet-KIT mit Android, USB + Bluetooth + WLAN, 4G, 4GB RAM, 32GB Flash - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-ET5.11
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-KIT-ET56CE-FLD-00-EU-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
ET56 - 8.4" (21.3cm) Tablet-KIT mit Android, USB + Bluetooth + WLAN, 4G, 4GB RAM, 32GB Flash
Ohne Netzteil, inkl. USB-Kabel, USB-Ladegerät und Akku (6150mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Die Android-Business-Tablets ET51 und ET56, die flachsten und leichtesten Modelle der robusten Tablet-Computer von Zebra, werden allen diesen Ansprüchen gerecht. Ihre Mitarbeiter erhalten ein Tablet mit dem gleichen Aussehen und Eindruck wie ihr eigenes, und Sie erhalten eine Gerätepalette mit der Robustheit, Benutzerfreundlichkeit, Datenerfassungs-Funktionalität und Flexibilität, die Ihr Unternehmen benötigt. Android sorgt umgehend für Vertrautheit und ermöglicht kurze Einführungszeiten und minimalen Schulungsaufwand. Dabei bietet das leistungsstarke Mobility DNA von Zebra über ein Dutzend extrem nützlicher Tools der Business-Klasse zum Steigern der Performance, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Verwaltbarkeit gegenüber der Konkurrenz. Zudem lassen sich das kompakte 8,4-Zoll- und das 10,1-Zoll-Modell dank dem richtigen Zubehör sowohl innerhalb der Einrichtung als auch unterwegs leicht mit sich führen und tragen. Das Business-Tablet ET51/ET56 - alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.


Besonderheiten:
- Konzipiert für den täglichen Geschäftsalltag
- Einsatzbereit für drinnen und draussen
- Robust
- Klassenbeste Helligkeit
- Fortschrittliche Touchscreen-Technologie
- Schnellste drahtlose Verbindungen


Anwendungsbereiche:
- Aussendienst
- Transport und Logistik
- Verkauf
- Lager
- Vetrieb
- Herstellung


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x H x T): 228 x 150 x 12.7mm (8.4"), 269 x 181 x 12.7mm (10.1")
- Gewicht: 570g (8.4"), 765g (10.1")

Allgemein
- CPU: Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core 2.2 GHz
- Betriebssystem: Android 10
- Speicher: 4 GB LPDDR4 SDRAM Discrete/32 GB MLC eMMC Flash, für Benutzer zugänglicher microSDXC-Kartensteckplatz (Standard unterstützt bis zu 2 TB)
- Display: 21.3cm (8.4"), 25.7cm (10.1"), unterstützt bis zu 2560x1600, Corning Gorilla Glas, bei Tageslicht sichtbares Touchpanel
- Touchpanel: Kapazitiver 10-Punkt-Multitouch
- Tastaturoptionen: Virtuell, Bluetooth, USB
- Konnektivität: Docking-Anschluss: USB-C, Anschluss für robuste Dock-Schnittstellen
- Benachrichtigung: LED-Blitz, Barcode-Dekodierung, LED-Anzeige der Kamera
- Audio: Stereo-Lautsprecher und zwei nach vorne gerichtete Mikrofone

Datenerfassung
- Rückseitige Kamera: Bilderfassung: 8MP Autofokus-Kamera mit vom Benutzer kontrollierbarem LED-Blitz, Beleuchtung und Zielen, Fotografien, Videos, Unterschriften und Dokumente
- Front-Kamera: 2MP 1080p Full HD, optimiert für Video-Collaboration und schlechte Lichtverhältnisse
- Scannen: integrierte Imager SE4750 oder SE4710 mit Hardware-Dekodierung (erhältlich als Zubehör)
- Video: 1080p (Full HD, 1920 x 1080), Bildrate = 30 Bilder/s

Kabellose Kommunikation
- WiFi (WLAN): 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/ac, IPv4, IPv6, DualBand 2x2 MIMO zum Senden und Empfangen
- WWAN: globales LTE
- Bluetooth: Bluetooth 5.0/2.1+EDR Klasse 2 (Bluetooth LE)
- GPS: GNSS unterstützt GPS, Galileo und Glonass mit LTO-Technologie für Assisted-GPS, ohne den autonomen Betrieb zu beeinträchtigen
- NFC: P2P: ISO 18092, Leser-/Schreibgerät: ISO 14443-A-B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC-Forum-Tag-Typen 1 bis 4, Kartenemulation: ISO 14443 (A-B-B), MIFARE, FeliCa RF

Sensoren
- Gyroskop: Aufrechterhaltung der Orientierung basierend auf den Prinzipien der Drehimpulserhaltung
- Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungssensor, der Anwendungen zur Bewegungserkennung für dynamische Bildschirmausrichtung und Energieverwaltung ermöglicht

Zuverlässigkeit
- Fall-Spezifikation: Standard: 1m auf Beton nach MIL-STD-810G, optional mit robustem Rahmen: 1.8m auf Beton nach MIL-STD-810G
- Vibration: zufällig: 0.02²/Hz, 20 Hz bis 2 kHz 4 g RMS 1 Stunde pro Achse
- Schutzklasse: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.438,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,79*
€ 1.872,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,91*
€ 1.865,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.520,10*
€ 1.808,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,44*
€ 1.765,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,25*
€ 1.711,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET5X-1SCOM1-SVC
ab € 431,51*
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET5X-1SCG2-SVC
ab € 177,37*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET5X-DCLIP2-02-SVC
ab € 19,30*
Zubehör
Zebra
B-25-124330-01R-SVC
ab € 9,16*
Zubehör
Zebra
B-P1031365-055-SVC
ab € 18,84*
Zubehör
Zebra
B-SAC-ET5X-4PPK1-01-SVC
ab € 118,26*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET5X-8RCSE2-02-SVC
ab € 157,33*
Zubehör
Zebra
B-SG-STYLUS-TCX-MTL-03-SVC
ab € 19,30*
Zubehör
Zebra
B-SG-TC7X-STYLUS-03-SVC
ab € 36,53*
Zubehör
Zebra
B-58-40000-007R-SVC
ab € 13,15*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC5X-USBC2A-01-SVC
ab € 8,22*
Zubehör
Zebra
B-CBA-U09-C15ZAR-SVC
ab € 76,18*
Zubehör
Zebra
B-CBA-U12-C09ZAR-SVC
ab € 25,27*
Zubehör
Zebra
B-CBA-UF6-C12ZAR-SVC
ab € 65,46*
Zubehör
Zebra
B-CBL-MPM-USB1-01-SVC
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.