Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET40-HC - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android 11, 2D-Imager (SE4100) - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET40-HC - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android 11, 2D-Imager (SE4100) - inkl. 1st-Level-Support
ET40-HC - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android 11, 2D-Imager (SE4100) - inkl. 1st-Level-Support
ET40-HC - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android 11, 2D-Imager (SE4100) - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-ET4.10
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ET40AB-0H1C1B0-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
ET40-HC - Enterprise Tablet, 10.1" (25.7cm), Android 11, 2D-Imager (SE4100)
Inkl. Akku (7600mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Tablets in Verbraucherqualität scheinen eine kostengünstige Option zu sein, um die Effizienz des Personals, die Pflegequalität und die Patientenerfahrung zu verbessern - aber das Fehlen von Gesundheitsfunktionen fügt Kosten- und Sicherheitsbedenken hinzu. Die Unfähigkeit, Geräte zu desinfizieren, ermöglicht die Verbreitung von Keimen. Sie müssen Scanner kaufen, um Barcodes zu erfassen - und häufiger Ersatzgeräte aufgrund mangelnder Haltbarkeit.
Wir stellen vor: ET40-HC und ET45-HC, die alle Gesundheitsfunktionen für Unternehmen bieten, die Sie benötigen, und das alles zum richtigen Preis. Ein robustes Design, das für eine jahrelange Lebensdauer ausgelegt ist - und einer ständigen Desinfektion standhält. Ein Notrufknopf.
Fortschrittliche Rechenleistung und drahtlose Verbindungen - einschließlich 5G und Wi-Fi 6. Und mehr. Und diese vielseitigen Tablets sind überall zu Hause - in den Händen von Pflegekräften in Akutsituationen und bei Patienten zu Hause, am Krankenbett in Patientenzimmern und in Empfangsbereichen als Check-in-Automaten.


Besonderheiten:
- Hochauflösender Bildschirm
- Schnelle drahtlose Verbindungen


Anwendungsbereiche:
- Gesundheitspflege


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x H x T): 257.9 x 162.9 x 11.4mm
- Gewicht: 699g

Allgemein
- CPU: Qualcomm SnapdragonTM SM6375 Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) und 1.8 GHz (6)
- Betriebssystem: Android 11, aufrüstbar auf Android 14
- Speicher: 4GB LPDDR4X SDRAM / 64GB UFS-Flash
- Display: 25.7cm: 500 Nits, Farbe WUXGA 1920 x 1200, Corning Gorilla Glass
- Gehäuse: Moderner desinfektionsfähiger Kunststoff
- Imager-Fenster: Corning Gorilla Glass
- Touch-Panel: Kapazitiver Multi-Touch
- Konnektivität: Docking-Anschluss (Laden und Daten) USB-C-Seitenanschluss mit Schutzabdeckung (Laden und Daten)
- SIM-Steckplätze: 1 Nano-SIM
- Benachrichtigungen: Akustischer Ton, mehrfarbige LEDs, Vibration
- Tastaturoptionen: Virtuell, Bluetooth, USB
- Audio: Stereolautsprecher, zwei Mikrofone, Audio-Headset-Unterstützung über USB-C-Anschluss oder Bluetooth
- Tasten: Lauter/Leiser, Ein-/Ausschalten, Barcode-Scanner, rote Alarmtaste, programmierbare Tasten

Drahtloskommunikation
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6 (WLAN 6)
- Mobilfunk (nur ET45) (nur WWAN-Daten): 5G (Nordamerika, Rest der Welt) Global LTE (Nordamerika, Rest der Welt) 3G, 2G (Rest der Welt) Nordamerika 5G, LTE: AT&T und Verizon
- Bluetooth (WPAN): Bluetooth 5.1/2.1 + EDR Klasse 2 (Bluetooth LE)
- GPS (nur ET45): GNSS unterstützt GPS, Galileo, Beidou, Glonass. Dualband (L1+L5)
- NFC: Lese-/Schreibgerät: ISO 14443 Typ A und B, ECP, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC-Forum-Tag-Typen 1 bis 5, Hostkartenemulation, Apple Pay VAS8/Google SmartTap8-Unterstützung, NFC-Forum-zertifiziert

Datenerfassung
- Scannen: SE4100 1D/2D-Scan-Engine
- Hintere Kamera: Bilderfassung: 13-MP-Kamera mit Autofokus mit benutzersteuerbarem LED-Blitz
- Frontkamera: 5 MP

Interaktive Sensor-Technologie
- Umgebungslichtsensor: passt automatisch Display-Helligkeit und Display-Hintergrundbeleuchtung an
- Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung
- Bewegungssensor: 3-achsiger Gyrosensor, 3-achsiger Beschleunigungsmesser

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallspezifikationen: Fall aus 1.0m Höhe auf Vinylfliesen über Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,61*
€ 940,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,52*
€ 934,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,44*
€ 900,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,50*
€ 880,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,94*
€ 836,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET4X-4S10I1-01-SVC
ab € 538,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.