Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET40 - Enterprise Tablet, 10" (25.4cm), Android 11, 2D-Imager, 1920x1200 Pixel - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ET40 - Enterprise Tablet, 10" (25.4cm), Android 11, 2D-Imager, 1920x1200 Pixel - inkl. 1st-Level-Support
ET40 - Enterprise Tablet, 10" (25.4cm), Android 11, 2D-Imager, 1920x1200 Pixel - inkl. 1st-Level-Support
ET40 - Enterprise Tablet, 10" (25.4cm), Android 11, 2D-Imager, 1920x1200 Pixel - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1727-ET4.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-ET40AB-001C1B0-A6-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
ET40 - Enterprise Tablet, 10" (25.4cm), Android 11, 2D-Imager, 1920x1200 Pixel
Inkl. Akku (7600mAh)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Sie erwägen den Kauf von Verbraucher-Tablets für Ihr Unternehmen, weil der Preis stimmt und die Funktionen zwar nicht optimal sind, aber ausreichen. Es gibt jedoch versteckte Kosten, wie z. B. ein Schutzgehäuse zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit oder einen für hohe Scanvolumen geeigneten Scanner. Tablets, die nicht robust genug sind, müssen häufiger ersetzt werden - und kurze Produktlebenszyklen haben gemischte Implementierungen zur Folge, deren Unterstützung komplexer und zeitaufwendiger ist.
Jetzt gibt es die neuen preisgünstigen Enterprise-Tablets ET40 und ET45, die für den Einsatz in Unternehmen konzipiert sind. Sie bieten von Anfang an alles, was Sie benötigen. Ein flaches, leichtes Design im Endverbraucher-Stil speziell für den Einsatz in Unternehmen. Integrierte Scanfunktionalität der Enterprise-Klasse. Äußerst schnelle Drahtlosverbindungen. Mehrjähriger Lebenszyklus. Leistungsstarke neue Kommunikationsoptionen. Neue Lösungen, die zusätzliche Funktionen bieten. Mobility DNA-Tools - nur von Zebra - ,die jeden Aspekt des Gerätelebenszyklus verbessern. Und noch viel mehr. Die ET40/ET45 Enterprise-Tablets - alles, was Sie brauchen, um besser zu arbeiten, zum richtigen Preis.


Besonderheiten:
- Preisgünstig und robust
- Für ganztätigen Einsatz geeignet
- Auswahl an Bildschirmgrößen
- Schnelle Drahtlosverbindungen


Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport und Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 8": 213.9 x 134.8 x 11.4, 10": 257.9 x 162.9 x 11.4
- Gewicht: 8": 485g, 10": 690g

Allgemein
- CPU: Qualcomm SnapdragonTM SM6375, Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) und 1.8 GHz (6)
- Betriebssystem: Android 11, Upgrade-Möglichkeit auf Android 14
- Arbeitsspeicher: Standard: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS-Flash, Premium: 8 GB RAM/128 GB
- Display: 8"/20.3cm: 500 nits, Farb-WXGA, 1280x800, 10.1"/25.7cm: 500 nits, Farb-WUXGA, 1920x1200, Corning Gorilla-Glas
- Imager-Fenster: Corning Gorilla-Glas
- Touchscreen: kapazitiv, Multi-Touch
- Erweiterungssteckplatz: integrierter Anschluss zum einfachen Hinzufügen von Zubehör
- Konnektivität: Docking-Anschluss (Laden und Datenübertragung), seitlicher USB-C-Anschluss (nur Laden und Datenübertragung)
- SIM-Steckplätze: 1 Nano-SIM-Steckplatz
- Schnitstellen: Erweiterungsanschluss für Zubehör von Zebra
- Benachrichtungen: Signalton, mehrfarbige LEDs, Vibration
- Tastaturoptionen: Virtuell, Bluetooth, USB
- Audio: lautsprecher, zwei Mikrofone, Headset-Unterstützung über USB-C-Anschluss oder Bluetooth
- Tasten: Lauter/Leiser, Ein/Aus, Barcode-Scanner, programmierbare Tasten

Drahtloskommunikation
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi-zertifiziert, IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6)
- Mobilfunk (nur ET45)(WWAN nur Daten): 5G (Nordamerika, restliche Länder), Globales LTE (Nordamerika, restliche
Länder) 3G, 2G (restliche Länder) Nordamerika 5G, LTE: AT&T und Verizon
- Bluetooth (WPAN): Bluetooth 5.1/2.1 + EDR Klasse 2 (Bluetooth LE)
- GPS (nur ET45): GNSS unterstützt GPS, Galileo, Beidou, Glonass. Dualband (L1+L5)
- NFC: Lese-/Schreibgerät: ISO 14443 Typ A und B, ECP, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC Forum Tag-Typen 1 bis 5, Host-Kartenemulation, Unterstützung von Apple Pay VAS8/Google SmartTap8, NFC Forum-zertifiziert

Datenerfassung
- Scannen: SE4100 1D/2D-Scanmodul, SE4710 1D/2D-Scanmodul, SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus-Technologie (Premium)
- Kamera Rückseite: Bilderfassung: 13-MP-Kamera mit Autofokus und einstellbarem LED-Blitz
- Kamera Vorderseite: 5MP

Interaktive Sensor-Technologie
- Umgebungslichtsensor: passt automatisch Display-Helligkeit und Display-Hintergrundbeleuchtung an
- Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung
- Bewegungssensor: 3-achsiger Gyrosensor, 3-achsiger Beschleunigungsmesser

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Falltest: Standard: 1.2m auf Beton gemäß MIL-STD-810H, mit optionalem Schutzrahmen: 1.55m gemäß MIL-STD-810H
- Erschütterungen: Sinus: 4 g PK (5 Hz bis 2 kHz) Zufällig: 6 g PK (20 Hz bis 2 kHz) 60 Minuten Dauer pro Achse, 3 Achsen

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,26*
€ 854,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,29*
€ 847,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,96*
€ 818,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,68*
€ 800,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,57*
€ 756,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET4X-1SCG1-01-SVC
ab € 182,53*
Zubehör
Zebra
B-CRD-ET4X-4S10I1-01-SVC
ab € 538,56*
Zubehör
Zebra
B-BTRY-ET4X-10IN1-01-SVC
ab € 96,95*
Zubehör
Zebra
B-SAC-ET5X-4PPK1-01-SVC
ab € 118,43*
Zubehör
Zebra
B-STND-ET4X-10POS1-01-SVC
ab € 329,41*
Zubehör
Zebra
B-SG-ET4X-10EXOSKL1-01-SVC
ab € 69,85*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC5X-USBC2A-01-SVC
ab € 8,21*
Zubehör
Zebra
B-CBL-TC2Y-USBC90A-01-SVC
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.