Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT10A - Industrie-Tablet, 10.1"-Touchscreen, Android 9.0, 2D-Imager (Flexible Reichweite, 6803FR), erweiterter Akku - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT10A - Industrie-Tablet, 10.1"-Touchscreen, Android 9.0, 2D-Imager (Flexible Reichweite, 6803FR), erweiterter Akku - inkl. 1st-Level-Support
RT10A - Industrie-Tablet, 10.1"-Touchscreen, Android 9.0, 2D-Imager (Flexible Reichweite, 6803FR), erweiterter Akku - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1711-RT1.04
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     B-RT10A-L0N-18C12E0E-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Android Tablet-PCs
RT10A - Industrie-Tablet, 10.1"-Touchscreen, Android 9.0, 2D-Imager (Flexible Reichweite, 6803FR), erweiterter Akku
Ohne Netzkabel, inkl. Netzteil, GMS, Akku und Stylus-Pen
10.1" = 25.65cm


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das robuste Honeywell-Tablet RT10A ist so selbsterklärend, dass sich die Bediener schnell einarbeiten, und überzeugt durch geringe Gesamtbetriebskosten und eine optimierte Geräteverwaltung. Ob Verkäufer, Manager oder Wartungstechniker, das RT10A eignet sich für nahezu jeden Workflow.
Im Unternehmen ist es heutzutage unabdingbar, dass Personal und Manager lückenlos vernetzt sind und alle erforderlichen Daten und Funktionen jederzeit verfügbar sind. Dafür benötigen Sie Mobilgeräte, die sich nicht nur für die Unternehmensabläufe eignen, sondern auch für Ihre Mitarbeiter. Auch die besten Geräte können ihre Vorteile nicht ausspielen, wenn sie von den Mitarbeitern nicht genutzt werden.
Das robuste Honeywell-Tablet RT10A punktet mit einem brillanten, hochauflösenden 10.1"-Verbund-Display und einem leichten, aber trotzdem strapazierfähigen Gehäuse. Es ermöglicht eine schnelle Einarbeitung und lässt sich bequem den gesamten Arbeitstag lang bedienen. Dank des FlexRange-Imaging-Moduls mit zwei Objektiven scannt es im Abstand von weniger als 0.1m bis hinzu 10.7m, sodass der Bediener nicht zeitaufwändig zu jedem Scan-Objekt hinlaufen muss, sondern den Barcode bequem vom anderen Ende des Raums aus einlesen kann.
Flexibilität und Bedienkomfort sind jedoch nicht alles, denn Mobilgeräte müssen auch einiges vertragen und optimal für den produktiven Einsatz geeignet sein. Hier ist das RT10A dank seiner Sturzfestigkeit und der Schutzart IP65 die perfekte Wahl. Außerdem kann der Akku bei niedrigem Ladestand einfach im laufenden Betrieb ausgetauscht werden („Hot-Swap“), sodass Ihnen stundenlange Ausfälle aufgrund eines leeren Akkus erspart bleiben. Das RT10A basiert auf der von Honeywell entwickelten Mobility Edge-Plattform. Es kann daher bis mindestens Android R genutzt werden und aufgrund der schnellen, unkomplizierten Bereitstellung unverzüglich im Arbeitsalltag eingesetzt werden. Das nennen wir Investitionssicherheit!


Besonderheiten:
- Leistungsstarke Funktionen
- Robustes Design
- Hot-Swap
- Brillantes, hochauflösendes Display
- Geringes Gewicht


Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Lebensmittelgeschäft
- Außendienst
- Transport
- Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x L x H): 272 x 198 x 20mm
- Gewicht: 1.2kg mit Standardakku, 1.4kg mit Hochleistungsakku

Allgemein
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon-Octa-Core, 64 Bit, 2,2 GHz
- Betriebssystem: Android P, Upgrade bis Android R möglich
- Speicher: 4 GB RAM, 32 GB Speicher
- Display: 10.1 Zoll, Helligkeit 800 Nits, Auflösung: 1920 x 1200 Verbund-Display
- E/A-Anschlüsse: 1 x USB 3.0 (Typ A), 1 x USB 3.0 (Typ C), 1 x 3.5-mm-Audio-Kombianschluss (Mikrofoneingang oder Line-Out-Ausgang), 1 x Gleichstrombuchse, 1 x Micro-SDXC-Steckplatz, für Anwender zugänglicher microSD-Kartensteckplatz: Karte mit bis zu 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-kompatibel
- Tasten: 1 Ein/Aus, 1 Startbildschirm, 2 programmierbare Funktionstasten, Lautstärkeregler
- Kamera: Rückseite: 13 MP, Autofokus mit Blitz, Vorderseite: 8 MP
- Sensoren: Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop
- Akku: Standard: 5.900 mAh, Hochleistungsakku: 10.280 mAh, Akku im laufenden Betrieb austauschbar
- Scan-Funktionen: Honeywell N6703 1D-/2D-Imaging-Modul(Standardbereich), Honeywell FlexRange 1D-/2D-Imaging-Modul

Kabellose Kommunikation
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi zertifiziert, 2 x 2 MIMO-Unterstützung
- WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal und Enterprise)
- WWAN: WWAN-Funk (ATT/VZW/NA/EU), Unterstützung von LTE-Advanced, bis zu 400 Mbit/s Kat. 13 LTE-Downlink, bis zu 75 Mbit/s Kat. 5 LTE Uplink LTE (FDD) - Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29 LTE (TDD) - Bänder 38, 39, 40, 41 UMTS/HSPA+ (3G) - Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19, GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz) 1xRTT/EV-DO - Bänder BC0, BC1, BC10 (B26BW)
- Bluetooth: Bluetooth 5.0- und BLE, unterstützte Bluetooth-Profile: HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- NFC: Integrierte NFC-Funktion (Nahfeld Kommunikation)
- Push-to-Talk (PTT): unterstützt
- Unterstützte GPS-Protokolle: Gleichzeitige GNSS-Empfängerunterstützung für GPS, GLONASS, Galileo und Beidou

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Falltest: 1.2m, MIL-STD-810G, Methode 516.6, Verfahren IV
- Aufpralltest: : MIL-STD-810G, Methode 516.6, Verfahren V

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: Netzstrom: -20°C - 60°C, Akkubetrieb: -10°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -30°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90%, nicht kondensierend


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.261,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.461,23*
€ 4.118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.430,98*
€ 4.082,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.332,76*
€ 3.965,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.278,95*
€ 3.901,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.261,04*
€ 3.880,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
B-RT10-BC-2-SVC
ab € 392,03*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-BAT-EXT1-SVC
ab € 280,94*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-BAT-STD1-SVC
ab € 185,77*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-DD-SVC
ab € 465,28*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-STY-1-SVC
ab € 39,14*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-EVD-SVC
ab € 831,67*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-HS-1-SVC
ab € 59,24*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-MC-SVC
ab € 101,72*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-PWR-CABLE-EU-SVC
ab € 17,87*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-CD-SVC
ab € 418,88*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-KEYBD-PLATE-SVC
ab € 29,48*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-SS-1-SVC
ab € 59,19*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-SCREEN-FILM1-SVC
ab € 17,77*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-CAC-SVC
ab € 290,33*
Zubehör
Honeywell
B-RT10-CASE-SVC
ab € 117,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.