Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1427-810.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS8108-SR7U2100SGW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS8108 - 2D Imager, Standard Reichweite, USB-KIT, Standfuss, schwarz
Inkl. USB-Kabel und Standfuss


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Als Einzelhändler wissen Sie, wie wichtig die Erfahrung an der Kasse ist - hier bietet sich die letzte Chance, Ihren Kunden einen positiven Eindruck mit auf den Weg zu geben. Ob dies gelingt, hängt stark von der Leistung des verwendeten Scanners ab. Wenn an der Kasse Barcodes mehrmals gescannt oder nicht lesbare Barcodes manuell eingegeben werden müssen, kann es schnell zu Warteschlangen mit langen Wartezeiten kommen. Die Kassenmitarbeiter sind zu sehr mit der Eingabe von Artikeln beschäftigt und können sich nicht ausreichend um die Kunden kümmern. Jetzt können Sie bei allen Kunden für eine positive Erfahrung sorgen - mit dem Handheld-Imager der DS8100-Serie von Zebra. Die DS8100-Serie stellt alle herkömmlichen Imager in den Schatten durch beispiellose Leistung beim Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, innovative Tools zur Produktivitätssteigerung und unübertroffen einfache Verwaltung, sodass Verzögerungen an der Kasse vermieden werden und Kassenmitarbeiter sich optimal um die Kundenbetreuung kümmern können. Die DS8100-Serie - denn an der Kasse zählt nur das Beste.




Besonderheiten:
- Überragende Scanleistung
- Überlegene Scanreichweite
- 24 Stunden unterbrechungsfreies Scannen



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Gastgewerbe
- Transport und Logistik
- Leichtindustrie
- Fertigung
- Behörden



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 168 x 66 x 107mm

Allgemein
- Lichtquelle: gelbe, lineare 617 nm LED (Zielmuster)
- Beleuchtung: zwei rote 645-nm-LEDs
- Imager-Sichtfeld (H x V): 42° x 28° Nennwert
- Bildsensor: 1280 x 960 Pixel
- Druckkontrast: min. 16% Reflexionsabweichung
- Schwenken/neigen/rollen: +/- 60°, +/- 60°, 0 - 360°
- Scnittstellen: USB (zertifiziert), RS232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Tastaturunterstützung: über 90 internationale Tasten

Dekodiermöglichkeiten
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, 2/5i, Koreanisch 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (italienischer Pharmacode)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postcodes

Bildverarbeitungseigenschaften
- Unterstützte Grafikformate: Bilder können als Bitmap, JPEG oder TIFF exportiert werden
- Bildqualität: 109 PPI mit einem A4-Dokument
- Mindestauflösung: Code 39: 0.08 mm, Code 128: 0.08 mm, DataMatrix: 0.15 mm, QR-Code: 0.15 mm

Funk / Akku
- Bluetooth: Bluetooth-Standardversion 4.0 (LE): Klasse 1 (100 m) und Klasse 2 (10 m), serielle Schnittstelle und HID-Profile
- anpassbare Bluetooth-Leistung: Klasse 1: Ausgangsleistung reduzierbar auf 4 dBm in 8 Schritten, Klasse 2: Ausgangsleistung reduzierbar auf 2 dBm in 8 Schritten
- Kapazität/Typ: 2.500-mAh-Lithium-Ionen-Akku (PowerPrecision+)

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Fallfestigkeit: übersteht 50 Stürze aus 1.8m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Ladetemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Richtlinienkonformität
- Elektrische Sicherheit: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
- Umwelt: RoHS EN 50581
- LED-Sicherheit: IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.