Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PD9630-DPX - 2D-Imager, DPM, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PD9630-DPX - 2D-Imager, DPM, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PD9630-DPX - 2D-Imager, DPM, USB + RS232 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-963.10
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PD9630-DPX-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PD9630-DPX - 2D-Imager, DPM, USB + RS232
Ohne Schnittstellen-Kabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die Barcode-Lesegeräte der PowerScan-Familie sind die ultimativen industriellen Handscanner, die entwickelt und konstruiert wurden, um den härtesten Umgebungsbedingungen standzuhalten. Die PowerScan PD9630 Imager haben ein ultrarobustes Design, eine ergonomische Form mit ausgewogenem Gewicht, um die Belastung des Bedieners bei täglichen Aktivitäten zu reduzieren, und ein intuitives Zielsystem, das die höchste Leserate beim ersten Durchgang ermöglicht und gleichzeitig unnatürliche Bewegungen des Handgelenks reduziert.
Die PowerScan PD9630 Area Imager sind in drei verschiedenen Optiken erhältlich, um allen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die Standard Range-Optik ist ideal für die meisten Anwendungen, die das Lesen von Barcodes aus intuitiver Entfernung erfordern, die High Performance-Optik fügt die Fähigkeit hinzu, Barcodes mit hoher Dichte zusammen mit einer erhöhten Schärfentiefe auf Standard-1D/2D-Codes zu dekodieren, das Document Capture-Modell ist durchdacht für Weitwinkel-Codelese- und Dokumentenerfassungsanwendungen.
Die PD9630-Area-Imager verfügen außerdem über die exklusiven 3 grünen Lichter von Datalogic für ein hervorragendes Good-Read-Feedback zusammen mit einem lauten Piepser und Vibration. Die „Green Spot“-Technologie direkt auf dem Code und zwei „Good Read“-LEDs erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Alle Modelle verfügen über Multi-Interface-Fähigkeiten mit den gängigsten Schnittstellen: RS232, USB und bieten ein optionales Ethernet für Standard- oder Industrieanwendungen. Die Bewegungserkennungstechnologie Motionix von Datalogic erkennt die natürlichen Aktionen des Bedieners, um den Scanner automatisch in den gewünschten Scanmodus (Handheld- oder Präsentationsscannen) zu schalten.


Besonderheiten
- Höchste Flexibilität
- Ultrarobust
- Drei optische Optionen
- Ausgewogene Ergonomie


Anwendungsbereiche
- Herstellung
- Lager
- Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x B): 198 x 140 x 79mm
- Gewicht: PD9630-DPX: 316.2g, PBT9600-DPX: 434.6g, PM9600-DDPX: 462.5g

Allgemein
- Display: PM9600-DDPX. 1.8"-OLED-Grafikdisplay, Schriftgröße: vom Benutzer wählbar
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Lichtquelle: Ausrichtung: 630-680nm VLD, Beleuchtung: weiße, rote und blaue LED
- Druckkontrastverhältnis: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 52°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 52°
- Leseanzeigen: Beeper (einstellbarer Ton und Lautstärke), Datalogics 3GL-Technologie (Three Green Lights) für Feedback zur guten Lesung, Datalogic „Green Spot“ auf dem Code, zwei Good Read-LEDs, Vibration.
- Auflösung: max. 1D-Codes: 2 mil, 2D-Codes: 4 Mio
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet und Industrieprotokolle

Elektrik
- Spannungsversorgung: PD9530/PD9530-HP: 5 VDC +/- 10% PD9530-HPE: 10-30 VDC
- Stromaufnahme Betrieb: PD9530/PD9530-HP: 335 mA PD9530-HPE: 135 mA @ 10 VDC
- Stromaufnahme Standby: PD9530/ PD9530-HP: 180 mA PD9530-HPE: 50 mA @ 10 VDC
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung Multi-Interface

Schnurlose Kommunikation
- PM9600 DPX: Datalogic STAR Schnurlossystem: Funkfrequenz: 433 MHz, effektive Strahlungsleistung: 433 MHz: <10 mW, Punkt-zu-Punkt/Mehrpunkt, Konfiguration, max. Leser pro Funkempfänger: 16, Zwei-Wege-Kommunikation, Funkreichweite (im Freien): 433 MHz: 150m, 100m
- PBT9600 DPX: Bluetooth-Funktechnologie: Funkfrequenz: 2.4 GHz, Profile: SPP (Serial Port Profile) und HID (Human Interface Device), Protokoll: Bluetooth 5.0-zertifiziert; Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3, Funkreichweite (im Freien): 100m, Reichweiten werden mit der Basisstation gemessen, Reichweite bei Verbindung mit anderen Bluetooth-Peripheriegeräten kann zu anderen Ergebnissen führen. Sicherheit: Datenverschlüsselung, Scannerauthentifizierung

Dekodierfähigkeit
- 1D/lineare Codes: Unterscheidet automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich linearer GS1 DataBar-Codes.
- 2D-Codes: Aztec-Code, China-Han-Xin-Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro-QR-Code, QR-Codee, Dot-Code
- Postleitzahlen: Australische Post, China Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Portugiesische Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Schwedische Post
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Elektrik
- PD9630-DPX: Betrieb (typisch): 470 mA bei 5 V / 190 mA bei 12 V, Standby/Leerlauf (typisch): 89 mA bei 5 V / 41 mA bei 12 V, PM/PBT9600-DPX: Betrieb: 552 mA bei 4.1 V beim Laden (Typisch) < 15 W, nur Cradle BC96xx: 150 mA bei 5 V
- Akku: Lithium-Ionen: 3350 mAh, Ladezeit bei 12 VDC: 2,5 Stunden zum Aufladen auf 95%, 3.2 Stunden zum Aufladen auf 100%, externe Stromversorgung, Lesevorgänge pro Ladung: 80.000+
- Eingangsspannung: Kabelgebundene Modelle: 5-30 VDC +/- 5%, kabellose Modelle: Host-betrieben: 5 VDC +/- 5% oder 10-30 VDC, externe Stromversorgung: 10-30 VDC +/- 5%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67 und IP65, Ladestation IP65 (bestimmte Modelle)
- Fallfestigkeit: Hält 50 Stürzen aus 2.5m Höhe stand, hält 50 Stürzen aus 2.0m Höhe stand
- Abzugswiderstand: Hält 10 Millionen Treffern stand

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Temperatur bei Ladung: 0°C - 40°C

Sicherheit & Zertifizierung
- Behördliche Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für
seine beabsichtigte Verwendung. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in der Kurzanleitung für dieses Produkt.
- Umweltverträglichkeit: Entspricht China RoHS, Entspricht EU RoHS, Entspricht R.E.A.C.H.
- Laserklassifizierung: Achtung Laserstrahlung - Nicht in den Strahl blicken CDRH Klasse II, IEC 60825 Klasse 2
- LED-Klassifizierung: IEC 62471 Klasse 1 LED


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,12*
€ 1.454,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,40*
€ 1.453,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,89*
€ 1.415,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,55*
€ 1.378,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,02*
€ 1.320,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-CAB-548-SVC
ab € 23,38*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-549-SVC
ab € 28,02*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-551-SVC
ab € 44,06*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-552-SVC
ab € 23,24*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-553-SVC
ab € 27,88*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-557-SVC
ab € 36,43*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-558-SVC
ab € 36,48*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-559-SVC
ab € 35,86*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-560-SVC
ab € 42,37*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-561-SVC
ab € 28,95*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-562-SVC
ab € 48,07*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-564-SVC
ab € 33,55*
Zubehör
Datalogic
B-PC-P096-SVC
ab € 22,28*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.