Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gryphon GD4520 - 2D-Imager, USB, All-in-one Permanent-Basis (Scanner ist fest mit dem Standfuss verbunden), schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gryphon GD4520 - 2D-Imager, USB, All-in-one Permanent-Basis (Scanner ist fest mit dem Standfuss verbunden), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Gryphon GD4520 - 2D-Imager, USB, All-in-one Permanent-Basis (Scanner ist fest mit dem Standfuss verbunden), schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1412-450.02
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-GD4520-BK-B-USB-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Gryphon GD4520 - 2D-Imager, USB, All-in-one Permanent-Basis (Scanner ist fest mit dem Standfuss verbunden), schwarz
Ohne Anschluss-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Die Gryphon™ 4500 Serie ist die Premiumreihe im Datalogic Segment der Universal-Scanner. Das neue ergonomische Design garantiert höchste Anwenderfreundlichkeit. Ein innovativer Mexapixel Sensor mit weißer Beleuchtung sorgt außerdem für eine starke Leseleistung.
Der Gryphon I GD4500 kann sowohl als Handheld- als auch als Präsentationsscanner verwendet werden. Dabei unterstützt ihn die Motionix™ Technologie, die anhand der Bewegungen des Anwenders automatisch den passenden Scanmodus einstellt. Diese Technologie funktioniert sowohl mit, als auch ohne Verwendung eines Standhalters. Sowohl die Zieleinrichtung, als auch der Sensor können individuell programmiert werden. Die weiße Beleuchtung ist für das menschliche Auge angenehmer und steigert außerdem die Leseleistung bei farbigen Etiketten. Die klar sichtbare 4-Punkt-Zieleinrichtung definiert eine präzise Lesezone und reduziert Fehllesungen, da das zentrale Zielkreuz die Erfassung von mehreren Barcodes untereinander vereinfacht.
Der Gryphon I GD4500 ist ein omnidirektionaler Imager, der 1D-, 2D-, Post-, Stapel- und Composite Codes wie z.B. PDF417 schnell und zuverlässig auch von mobilen Geräten erfasst. Um kleinere, kondensierende Codes zu erfassen gibt es spezielle High Density (HD) Modelle. Für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen wurde eine Version mit roter Beleuchtung entwickelt. Die verbesserte Optik bietet außerdem eine bessere Bewegungstoleranz und schnelle Erfassung, wenn Codes mit hoher Geschwindigkeit vorbei geführt werden.



Besonderheiten:
- Höchste Leseleistung und Tiefenschärfe
- Papentierte "Green Spot"-Technologie
- Omnidirektionale Erfassung
- Motionix™ Bewegungserfassungs-Technologie



Anwendungsbereiche
- Handel
- Einfache Produktionsumgebung
- Gesundheitswesen
- Zugangskontrollen
- Transportwesen und Unterhaltungsindustrie
- Postämter, Banken, öffentliche Ämter
- Versorgungsunternehmen



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 166 x 68 x 109mm
- Gewicht: 161g

Allgemein
- Bilderfassung: Graphik Formate: BMP, JPEG, TIFF, Greyscale: 256, 16, 2
- Bildsensor: 1 Megapixel: 1280 x 800 Pixel
- Lichtquelle: Rpter Ziel-Laser 650 nm, Beleuchtung: warmes weiß, Hyper rote LED für Digimarc
- Bewegungstoleranz: 35 IPS
- Druckkontrast: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 65°
- Leseanzeigen: Beeper (Ton einstellbar), Lesebestätigung über Three Green Lights (3GL) & ‘Green Spot’ auf dem Code, Duale „Good Read“ LEDs
- Auflösung: High Density (HD): 1D Linear: 0.077mm/3mils, PDF417: 0.077mm/3mils, Data Matrix: 0.102mm/4mils, Standard Range (SR): 1D Linear: 0.102mm/4mils, PDF417: 0.127mm/5mils, Data Matrix: 0.195mm/7.5 mils
- Typische Tiefenschärfe: Minimale Distanz richtet sich nach Symbollänge und Scanwinkel. Druckauflösung abhängig von Kontrast und Umgebungslicht.

Dekodierleistung
- 1D-/Linear Codes: Erfasst alle Standard 1D-Codes inklusive GS1 DataBar™ Linearcodes.
- 2D-Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Post Codes: Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
- Stapelcodes: EAN/JAN Composite, GS1 DataBar Composite, GS1 DataBar Stapelcode erweitert, GS1 DataBar Stapel, GS1 DataBar Stapel Omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composite
- Digitale Wasserzeichen: Digimarc Barcodes

Elektronik
- Betrieb: <300 mA @ 5V, < 200 mA @ 12V
- Standby: < 90 mA @ 5V, <50 mA @ 12V
- Eingangsspannung GD4520: 5 VDC
- Eingangsspannung GD4590: 4.5 - 14.0 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
- Fallfestigkeit: hält wiederholtem Fall aus 1.8m Höhe auf Beton stand

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 100.000 Lux
- ESD Schutz: 16 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltbestimmungen: entspricht China RoHS und EU RoHS
- Laserklasse: Achtung: Laserstrahl - nicht in den Strahl blicken: IEC 60825 Klasse 2


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-11-0360-SVC
ab € 12,11*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2GD4531-SVC
ab € 15,74*
Zubehör
Datalogic
B-ZSC2GD4551-SVC
ab € 34,36*
Zubehör
Datalogic
B-STD-G041-BK-SVC
ab € 28,01*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-G041-BK-SVC
ab € 15,77*
Zubehör
Datalogic
B-90A052258-SVC
ab € 18,36*
Zubehör
Datalogic
B-90A052278-SVC
ab € 18,79*
Zubehör
Datalogic
B-90A052285-SVC
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.