Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PM9600-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433MHz, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PM9600-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433MHz, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9600-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433MHz, USB-KIT - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-960.22
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PM9600-AR433RBK10-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PM9600-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433MHz, USB-KIT
Inkl. Lade-/Übertragungsstation, USB-Kabel (CAB-552), Netzteil, Netzkabel und Akku (3300mAh)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die Barcode-Serie PowerScan 9600 Auto Range (AR) ist für den Einsatz unter den härtesten Umgebungsbedingungen in einem Lager konzipiert. Die PowerScan 9600-Imager verfügen über ein äußerst robustes Schwerpunktdesign mit ausgewogenem Gewicht, um Stress bei täglichen Aktivitäten zu vermeiden. Ein gut sichtbares Zielsystem ermöglicht das präzise Anvisieren des Barcodes, auch bei nahen oder weit entfernten Codes.
Die PowerScan 9600 AR-Serie ist selbst bei beschädigten Barcodes oder beim Zielen durch Schrumpffolie eine Spitzenleistung und ist mit einer sehr schnellen 1D/2D-Autofokus-Scan-Engine ausgestattet, die es dem Bediener ermöglicht, sich problemlos aus einer kurzen Entfernung von wenigen Zentimetern zu bewegen Kommissionierliste bis zu mehr als 20 m lang, um selbst unter sehr schwierigen Scanbedingungen den höchsten Barcode eines Lagerregals zu erreichen.
Die kabellosen Imager PowerScan 9600 AR steigern die Effizienz und Sicherheit des Bedieners durch eine doppelte Funkoption: das proprietäre STAR Cordless System von Datalogic oder die neue Bluetooth 5.0-Variante. Die präzise Energieverwaltung ermöglicht eine lange Akkulaufzeit, um immer mehr als eine Schicht intensiven Scannens zu gewährleisten.
Die PowerScan 9600-Familie verfügt über das kabellose Ladesystem von Datalogic. Basierend auf der induktiven Ladetechnologie eliminiert das kabellose Ladesystem die Interaktion mit Batteriekontakten und -stiften, die mit der Zeit oft verschmutzen, verbiegen oder brechen. Dadurch wird eine wichtige Fehlerquelle für Geräte beseitigt, die in Industrie- und Einzelhandelsfunktionen eingesetzt werden.
Das Basis-/Ladegerät BC9600 ist modular aufgebaut und mit mehreren Schnittstellen-Plug-Ins für Standard- und Industriekommunikation wie RS232, USB, Standard-Ethernet und Industrial-Ethernet-Protokolle erhältlich.


Besonderheiten
- Extrem robust
- Neue ausgewogene Ergonomie
- Hohe Flexibilität


Anwendungsbereiche
- Herstellung
- Lager
- Logistik


Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x L x B): 190 x 140 x 79mm (kabelgebundene Modelle), 197 x 149 x 79mm (kabellose Modelle)
- Gewicht: PD9630-AR: 320g, PBT9600-AR/PM9600-AR: 445g, PM9600-DKAR: 480g

Allgemein
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Lichtquelle: Ausrichtung: 650nm VLD, Beleuchtung: rotes LED-Leselicht
- Druckkontrastverhältnis: 20%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 60°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 60°
- Leseanzeigen: Piepser (einstellbarer Ton und Lautstärke), zwei Good Read-LEDs, Vibration.
- Auflösung: max. 1D-Codes: 2.5 mil, 2D-Codes: 5 mil
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet und Industrieprotokolle
- Display (nur PM9600DKAR): 1.8-Zoll-OLED-Grafikdisplay, Schriftgröße: Vom Benutzer wählbar
- Tastatur (nur PM9600-DK): 16 Tasten, konfigurierbar

Drahtlose Kommunikation
- Datalogic Star Cordless System: Funkfrequenz: 433 MHz, effektive Strahlungsleistung: < 10 mW, Punkt-zu-Punkt-/Mehrpunkt-Konfiguration, max. Leser pro Funkempfänger: 16, Zwei-Wege-Kommunikation. Funkreichweite (im Freien): 150m bei niedriger Geschwindigkeit, 100m bei hoher Geschwindigkeit

Dekodierfähigkeit
- 1D-/lineare Codes: Erkennt automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich GS1 DataBar-Linearcodes.
- 2D-Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot Code
- Postleitzahlen: Australische Post, China Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Portugiesische Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Schwedische Post
- Gestapelte Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Elektrik
- Stromstärke: PD9630-AR: Betrieb (maximal) 770 mA bei 5 V (550 mA im Kompatibilitätsmodus), 310 mA bei 12 V. Standby/Leerlauf (maximal): 140 mA bei 5 V, 80 mA bei 12 V, PM/PBT9600-AR: Betrieb 480 mA bei 3.7 V, Laden (typisch) < 15 W, nur Ladestation: 150 mA bei 5 V (Betrieb)
- Akku: Lithium-Ionen: 3350 mAh, Ladezeit bei 12 VDC: 2.5 Stunden zum Aufladen bis zu 95 %, 3.2 Stunden zum Aufladen zu 100%, externe Stromversorgung. Lesevorgänge pro Ladung: 80.000+
- Eingangsspannung: Kabelgebundene Modelle: 5-30 VDC +/- 5%, kabellose Modelle: Host-betrieben: 5 VDC +/- 5% oder 10-30 VDC, externe Stromversorgung: 10-30 VDC +/- 5%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP67 und IP65, Ladestation IP65 (bestimmte Modelle)
- Fallfestigkeit: Hält 50 Stürzen aus 2.5m Höhe stand, hält 50 Stürzen aus 2.0m Höhe stand
- Abzugswiderstand: Hält 10 Millionen Treffern stand

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: kabellos: -20°C bis 50°C, kabelgebunden -30°C bis 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Temperatur bei Ladung: 0°C - 40°C

Sicherheit & Zertifizierung
- Behördliche Zulassungen: Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und behördlichen Zulassungen für
seine beabsichtigte Verwendung. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen finden Sie in der Kurzanleitung für dieses Produkt.
- Umweltverträglichkeit: Entspricht China RoHS, Entspricht EU RoHS, Entspricht R.E.A.C.H.
- Laserklassifizierung: Achtung Laserstrahlung - Nicht in den Strahl blicken CDRH Klasse II, IEC 60825 Klasse 2
- LED-Klassifizierung: IEC 62471 Klasse 1 LED


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,11*
€ 1.248,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,70*
€ 1.243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,72*
€ 1.213,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,16*
€ 1.125,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-MC-P096-M2-SVC
ab € 101,54*
Zubehör
Datalogic
B-MC-P096-M4-SVC
ab € 183,20*
Zubehör
Datalogic
B-RBP-PM96-SVC
ab € 47,84*
Zubehör
Datalogic
B-VMK-P096-SVC
ab € 92,46*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P096-SVC
ab € 27,97*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P096-SVC
ab € 15,16*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.