Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PM9501-HD - Kabelloser 2D-Imager, HD-Optik, DPM, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PM9501-HD - Kabelloser 2D-Imager, HD-Optik, DPM, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485 - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9501-HD - Kabelloser 2D-Imager, HD-Optik, DPM, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485 - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9501-HD - Kabelloser 2D-Imager, HD-Optik, DPM, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-950.60
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PM9501-DPM433RB-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PM9501-HD - Kabelloser 2D-Imager, HD-Optik, DPM, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485
Ohne Schnittstellen-Kabel und Lade-/Übertragungsstation, inkl. Akku


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die PowerScan™ 9501 Serie steht für intuitive und einfache Scanabläufe. Mit einer Kombination aus omnidirektionalen Leseeigenschaften und innovativer Optik erfassen sie alle Barcodetypen unabhängig von deren Ausrichtung. Dabei reicht die Lesedistanz je nach Auflösung der Barcodes von Kontakt bis zu mehr als 1m. Die neueste Datalogic Dekodierbibliothek sorgt außerdem für schnelles Lesen in jeder Betriebsumgebung.
Datalogic STAR Cordless System ist ein Schmalbandfunk System das entwickelt wurde um Effizienz und Zuverlässigkeit für Datenerfassungs-Applikationen mit Handheld Geräten zu maximieren.
Die PowerScan PM9501 Modelle sind alle mit der neuen Generation von STAR-System ausgestattet. Damit sind sie noch vielseitiger, einfacher zu handhaben und bieten außerdem eine größere Funkabdeckung.
Die PM9501 Serie gibt es mit zwei verschiedenen Displays: 4 konfigurierbare Tasten oder mit vollständigem 16-Tasten Keyboard. Die Interaktion zwischen Host und dem Anwender wird so vereinfacht
und der bi-direktionale Informationsaustausch ermöglicht die zuverlässige und effektive Kommunikation.
Die BC9180 Lade-/Übertragungsstation beinhaltet in einem Modell zwei verschiedene Ethernet-Anschlüsse: Standard Ethernet und Industrie-Ethernet Protokolle, wie Ethernet IP und Modbus..
Bei der Entwicklung der neuen PowerScan Serie wurde viel Wert auf Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit gelegt. So liegt der PowerScan 9501 dank seiner Griff-Form und der ausgewogenen Gewichtverteilung sehr gut in der Hand und das intuitive Zielsystem garantiert höchste Erstleseraten. Damit auch scan-intensive Applikationen den Anwender nicht belasten, arbeitet der PowerScan 9501 Area Imager mit ruhigem und für das menschliche Auge angenehmen Weißlicht.



Besonderheiten
- Intuitives Zielsystem
- Lithium-Ion Akkus in 3 Sekunden wechselbar
- Ergonomische Form
- Schnelles omnidirektionales Erfassen



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Produktion
- Lager und Logistik
- Unterhaltungsindustrie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 212 x 110 x 74mm
- Gewicht: ca. 380g

Allgemein
- Bildsensor: PM9501: 864 x 544, PM9501-HP: 1280 x 1024
- Lichtquelle: Zieleinrichtung: 630 - 680 nm VLD, Beleuchtung: Weiße LED’s
- Druckkontrast: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 40°, Roll (Tilt): 360°, Skew (Yaw): +/- 40°
- Leseanzeigen: Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke), Visuelle Lesebestätigung über 3 grüne LED’s (Datalogic’s 3GL™ Technologie) sowie akustisches Signal: Datalogic ‘Green Spot’ auf den Code projiziert, Dual Good Read LEDs
- Auflösung: PM9501: 1D Codes: 4 mil; 2D Codes: 7.5 mil, PM9501-HP: 1D Codes: 2.5 mil; 2D Codes: 4 mil
- Schnittstellen: Keyboard Wedge, RS-232, RS-485, USB: OEM USB, USB COM, USB HID Keyboard, Optionales Ethernet (Standard, Industrie)

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
- 2D-Codes: Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
- Postcodes: Australian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal
Mail Code (RM4SCC); Swedish Post;
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

Kabellose Kommunikation
- Datalogic STAR Cordless System: Effektive Strahlungsleistung: 433 MHz: <10 mW, 910 MHz: <50 mW Point-to-Point Konfiguration, Multi-Point Konfiguration, Max. Scanneranzahl pro Empfänger: 16
- Funkfrequenz: 400 MHz, 910 MHz
- Funkreichweite: 433 MHz: 200m low speed, Frequency hopping 50m high speed, 910 MHz: 270m low speed, 170m high speed Seamless Roaming, Two Way Communications

Elektrik
- Akku: Lithium-Ion 3350 mAh, Ladezeit: Externe Stromversorgung 4,5 Stunden, Spannung vom Host: 10 Stunden
- Lesevorgänge pro Ladung: Kontinuierlicher Erfassungsmodus: 60.000 +
- LED-Anzeigen der Station: Akkuladung (rot), Ladung abgeschlossen (grün), Versorgung/Daten (gelb)
- Verbrauch der Ladestation und DC Eingangs-Versorgungsbereich: Volt 10-30 VDC, Power<8W, max. 500 mA im Host-/Bus-Modus, Typische Eingangsversorgung gemessen bei Werkseinstellung
- Betrieb: 150 mA @ 10 VDC
- Spannungsversorgung: Externe Stromversorgung 10-30 VDC, POT: 5 VDC +/- 10%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallschutz: übersteht 50 Stürze aus 2.0m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS, R.E.A.C.H.
- Laser-Klassifizierung: Achtung, Laserlicht tritt aus - Nicht in den Strahl blicken, CDRH Class II: IEC 60825-1 Class 2
- LED Klassifizierung: IEC 62471 Class 1 LED


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,52*
€ 1.039,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,76*
€ 1.033,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,17*
€ 1.005,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,55*
€ 944,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,23*
Zubehör
Datalogic
B-BC9030-433-SVC
ab € 213,45*
Zubehör
Datalogic
B-BC9130-433-SVC
ab € 231,86*
Zubehör
Datalogic
B-BC9180-433-SVC
ab € 281,20*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 14,95*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-433-SVC
ab € 22,88*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-434-SVC
ab € 27,58*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-436-SVC
ab € 23,56*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-437-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-438-SVC
ab € 22,58*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-448-SVC
ab € 23,58*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-456-SVC
ab € 32,95*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-459-SVC
ab € 32,87*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-461-SVC
ab € 33,12*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-462-SVC
ab € 33,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.