Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PM9501-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485, Display, 16 Tasten - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PM9501-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485, Display, 16 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9501-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485, Display, 16 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9501-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485, Display, 16 Tasten - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-950.32
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PM9501-DKAR433RB-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PM9501-AR - Kabelloser 2D-Imager, Auto Range, 433 MHz, USB + RS232 + KBW + RS485, Display, 16 Tasten
Ohne Schnittstellen-Kabel und Lade-/Übertragungsstation


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die PowerScan™ PM9000-Serie umfasst verschiedene Modelle, mit denen alle Kundenanforderungen erfüllt werden können. Der PM9501-AR ist das 1D / 2D-Modell mit automatischer Reichweite und besonders großer Reichweite. Das PM9501-DAR ist das Zwischenmodell und umfasst ein Display und eine 4-Tasten-Tastatur. Das ultimative Modell PM9501-DKAR verfügt über ein Display mit einer Tastatur mit 16 Tasten. Das Modell PM9501-DKAR erhöht die Komplexität der Interaktion mit dem Hostsystem erheblich und eröffnet neue Verwendungsmöglichkeiten des Scanners, sodass er für Anwendungen geeignet ist, die normalerweise ein teureres tragbares Datenterminal erfordern.
Die BC9180-Basis umfasst ein Modell mit zwei verschiedenen Ethernet-Anschlüssen: Standard-Ethernet- und Industrial-Ethernet-Protokolle wie Ethernet IP und Modbus.



Besonderheiten
- Good-Read Feedback
- Auto Range
- Vom Benutzer austauschbarer Lithium-Ion-Akku



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Produktion
- Lager und Logistik



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 212 x 110 x 74mm
- Gewicht: ca. 460g

Allgemein
- Lichtquelle: LED
- Druckkontrastverhältnis: min. 15%
- Lesewinkel: Neigung: +/- 80°, Rollen (Neigen): +/- 180°, Neigung (Gieren): +/- 60°
- Sichtfeld: Nahfeld: 14°(H) x 10.5°(V), über 3m: 14.4°(H) x 10.8°(V)
- Leseanzeigen: Piepton, Datalogic Three Green Lights (3GL ™), Gut gelesene Rückmeldung: Datalogic „Green Spot“ auf dem Code, zwei Gut gelesene LEDs, Gute Übertragung
- Auflösung max.: 1D Codes: 3 mils, 2D Codes: 4 mils
- Schnittstellen: Keyboard Wedge, RS-232, RS-485, USB: OEM-USB, USB-COM, USB-HID-Tastatur, optionales Ethernet (Standard, Industrie)

Dekodiermöglichkeiten
- 1D / Lineare Codes: Alle standardmäßigen 1D-Codes, einschließlich linearer GS1 DataBar ™ -Codes, werden automatisch unterschieden
- 2D-Codes: Aztec-Code, China Han Xin-Code, Datenmatrix, MaxiCode, Mikro-QR-Code, QR-Code
- Postcodes: Australische Post, China Post, IMB, Japanische Post, KIX Post, Planet Code, Portugiesische Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Schwedische Post
- Stapelcodes: EAN / JAN-Verbundstoffe, GS1 DataBar-Verbundstoffe, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A / E-Verbundstoffe

Kabellose Kommunikation
- Datalogic STAR Cordless System: Punkt-zu-Punkt-Konfiguration, Mehrpunkt-Konfiguration: max. Leser pro Funkempfänger: 16
- Hochfrequenz: 433 MHz, 910 MHz
- Funkreichweite (Open Air): 433 MHz: 50m, 910 MHz: 140m

Elektrik
- Akku: Li-Ion 3350 mAh, Ladezeit: Externe Stromversorgung: 4.5 Stunden, Host-Stromversorgung: 10 Stunden
- Lesevorgänge pro Ladung: 40000+ (kontinuierliches Lesen)
- Cradle-Anzeige-LEDs: Akkuladung (rot), Ladevorgang abgeschlossen (grün), Stromversorgung / Daten (gelb)
- Cradle-Verbrauch: Externe Stromversorgung <8 W, POT: max. 500mA im Host- / Bus-Modus
- Eingangsspannung: extern: 10 - 30 VDC, POT: 5 VDC +/- 10%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallschutz: übersteht 50 Stürze aus 2.0m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- Laser-Klassifizierung: Achtung, Laserlicht tritt aus - Nicht in den Strahl blicken, CDRH Class II: IEC 60825-1 Class 2
- LED Klassifizierung: IEC 62471 Exempt Risk Group


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,23*
€ 1.114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,90*
€ 1.062,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,60*
€ 1.030,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,68*
€ 1.005,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,23*
Zubehör
Datalogic
B-BC9030-433-SVC
ab € 213,45*
Zubehör
Datalogic
B-BC9130-433-SVC
ab € 231,86*
Zubehör
Datalogic
B-BC9180-433-SVC
ab € 281,20*
Zubehör
Datalogic
B-90A051230-SVC
ab € 14,95*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-433-SVC
ab € 22,88*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-434-SVC
ab € 27,58*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-436-SVC
ab € 23,56*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-437-SVC
ab € 28,45*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-438-SVC
ab € 22,58*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-448-SVC
ab € 23,58*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-456-SVC
ab € 32,95*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-459-SVC
ab € 32,87*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-461-SVC
ab € 33,12*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-462-SVC
ab € 33,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.