Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerScan PM9100 - Linear Imager, austauschbare Batterie, 433 MHz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerScan PM9100 - Linear Imager, austauschbare Batterie, 433 MHz - inkl. 1st-Level-Support
PowerScan PM9100 - Linear Imager, austauschbare Batterie, 433 MHz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1312-910.01
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-PM9100-433RB-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
PowerScan PM9100 - Linear Imager, austauschbare Batterie, 433 MHz
Ohne Ladestation und Schnittstellenkabel


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die neue Serie PowerScan™ PM9100 basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Linear Imagers nutzt und beste Leseleistung bei der Erfassung von 1D-Codes liefert. Ausgestattet mit der Lesebestätigungstechnologie 3GL™ (3 grüne LED‘s) macht der PM9100 die Datenerfassung intuitiv und sicher.
Der PM9100-Leser basiert auf dem Schmalband-Funksystem STAR Cordless System™ 2.0 von Datalogic. Das System ermöglicht sowohl einfache Point-to-Point-Anwendungen als auch Point-to-Multipoint und Netzwerkverbindungen mit seamless Roaming für komplexe Installationen. Damit ist STAR 2.0 Cordless System™ die flexible Funklösung, die sich störungsfrei auch in bereits vorhandene Wireless Lösungen wie Wi-Fi und/oder Bluetooth integriert.
Der PM9100-Leser wurde entwickelt um auch in rauester Betriebsumgebung Barcodes sicher und zuverlässig zu erfassen.
Um individuelle Kundenanforderungen flexibel zu lösen gibt es die PowerScan PM9100 Serie in drei verschiedenen Modellvarianten: als Standardmodell, mit Display und 4 Tasten und mit Display und 16 Tasten. Über die Ladestation BC9180 lässt sich eine Ethernet-Verbindung aufbauen. Um auch hier Flexibilität zu gewährleisten werden sowohl Standard-Ethernet als auch Industrie-Ethernet-Protokolle wie Ethernet IP und Modbus unterstützt. Für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der PM9100-Leser gibt es die anwenderfreundlich konzipierte Software Aladdin™.



Besonderheiten
- 3GL™ und lauter Signalton zur Lesebestätigung
- Betrieb über eine große Temperaturspanne
- Neue, lineare Imaging-Technologie



Anwendungsbereiche
- Industrie
- Produktion
- Lager
- Transport und Logistik
- Einzelhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: ca. 212 x 110 x 74mm
- Gewicht: ca. 405g

Allgemein
- Lichtquelle: grüne LED
- Druckkontrast: min. 15%
- Lesewinkel: Pitch: +/- 75°, Roll (Tilt): +/- 45°, Skew (Yaw): +/- 70°
- Auflösung: max. 2.5 mils
- Display: PM9100-D, PM9100-DK: Display Type: grafisch mit weisser Hintergrundbeleuchtung, Font Masse: Benutzer wählbar (6 lines x 21 columns default), Bildschirm-Masse: 48 x 132 Pixel
- Keypad: PM9100-D: 4 programmierbare Tasten, PM9100-DK: 16 programmierbare Tasten
- Schnittstellen: Keyboard Wedge, RS232, RS485, USB: OEM USB, USB COM, USB HID Keyboard, optional Ethernet

Dekodiermöglichkeiten
- PM9100: GS1 DataBar™ linear codes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F

Kabellose Kommunikation
- Datalogic Star Cordless System: Point-to-Point Konfiguration, Multi-Point Konfiguration, max. Scanneranzahl pro Empfänger: 16
- Funkfrequenz: 433 MHz, 910 MHz
- Funkreichweite: 433 MHz: 50 m/164 ft @ 500 KB/s, 100 m/328 ft @ 19.2 KB/s, 910 MHz: 50 m/164 ft @ 500 KB/s, 400 m/1.312 ft @ 36.8 KB/s, frequency hopping, 50 m/164 ft at 36.8 KB/s, fixed channel, Seamless Roaming, Two Way Communications

Elektrik
- Akku: Akkutyp: Lithium-Ion 2150 mAh Ladezeit: Externe Stromversorgung 4 Stunden, Spannung vom Host: 10 Stunden
- Lesungen pro Ladung: Kontinuierlicher Erfassungsmodus: 50,000 +
- LED-Anzeigen der Station: Akkuladung (rot), Ladung abgeschlossen (grün), Versorgung/Daten (gelb)
- Stromaufnahme: externe Stromversorgung max. 10W (charging), POT: max. 500 mA (charging)
- Spannungsversorgung: externe Stromversorgung 10-30 VDC, POT: 5 VDC +/- 10%

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP65
- Fallschutz: übersteht 50 Stürze aus 2.0m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -20°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% - 95%, nicht kondensierend
- ESD Schutz: 20 kV

Sicherheit & Zertifizierung
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
- Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- LED Klassifizierung: IEC 62471


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,47*
€ 676,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,00*
€ 641,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,86*
€ 594,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-7-0404-SVC
ab € 46,28*
Zubehör
Datalogic
B-BC9030-433-SVC
ab € 216,67*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-433-SVC
ab € 23,34*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-438-SVC
ab € 23,31*
Zubehör
Datalogic
B-CAB-550-SVC
ab € 23,95*
Zubehör
Datalogic
B-HLD-P080-SVC
ab € 12,11*
Zubehör
Datalogic
B-MC-P090-SVC
ab € 172,06*
Zubehör
Datalogic
B-CHR-P090-SVC
ab € 154,59*
Zubehör
Datalogic
B-8-0935-SVC
ab € 17,82*
Zubehör
Datalogic
B-PC-P090-SVC
ab € 20,72*
Zubehör
Datalogic
B-STD-P090-SVC
ab € 23,29*
Zubehör
Datalogic
B-HLS-P080-SVC
ab € 44,35*
Zubehör
Datalogic
B-VMK-P090-SVC
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.