Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS9908-SR - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, 2D-Imager, USB-KIT, Digimarc, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DS9908-SR - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, 2D-Imager, USB-KIT, Digimarc, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
DS9908-SR - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, 2D-Imager, USB-KIT, Digimarc, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1227-990.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     B-DS9908-SR4U2100AZW-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
DS9908-SR - Präsentationsscanner, Standard Reichweite, 2D-Imager, USB-KIT, Digimarc, schwarz
Inkl. USB-Kabel (abgeschirmt, gerade, 2m)


--- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ---
(Modellausstattungen können abweichen und müssen nicht alle angegebenen Funktionen beinhalten)

Die Verkaufsstelle ist Ihre letzte Gelegenheit, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Mit der DS9900-Serie können Sie den Käufern das Kassenerlebnis bieten, das sie erwarten - kurze Leitungen, eine schnelle Transaktion und ein aufmerksamer Service. Ein einzigartiges Hybrid-Design bietet maximale Flexibilität und ermöglicht sowohl das Scannen von Hand als auch das Freihandscannen. Während andere Produkte Handscanner sind, die mit einer Basis nachgerüstet wurden, hat das preisgekrönte Industrial Design-Team von Zebra die DS9900-Serie von Grund auf für die Verwendung mit Handhelds und Freisprecheinrichtungen entwickelt. Sie erhalten die branchenweit führende Scantechnologie von Zebra, die nahtlos zwischen den Modi wechselt und einen überragenden Bedienkomfort bietet sowie zahlreiche innovative Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Ein RFID-Modell kombiniert einen Barcode-Scanner und einen RFID-Leser, um die Vorteile von RFID auf Ihre Verkaufsstelle auszudehnen. Mit dem Hybrid Presentation Imager der DS9900-Serie können Sie Ihren Kassenstand noch effizienter gestalten - ultimative Leistung und Design.



Besonderheiten:
- Branchenbeste Leistung
- Speziell für das Hybrid-Scannen entwickelt
- Langlebig und bereit für das Leben am Checkout-Stand
- Von der Industrie bevorzugte Management-Tools



Anwendungsbereiche:
- Verkauf
- Schnellrestaurants
- Convenience Stores



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (H x B x T): 203 x 99 x 146 mm
- Gewicht: 420g

Allgemein
- Farbe: Mitternachtsschwarz
- Unterstützte Hostschnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Tastaturunterstützung: Unterstützt über 90 internationale Tastaturen
- Lichtquelle: Zielmuster: Circular 617nm Amber LED
- Beleuchtung: (2) 645nm rote LEDs
- Imager Sichtfeld: 48 ° H x 30,6 ° V Nennwert
- Bildsensor: 1280 x 800 Pixel
- Minimaler Druckkontrast: 16% minimaler Reflexionsunterschied
- Skew / Pitch / Roll Toleranz: +/- 60 ° / +/- 60 ° / 0 ° -360 °
- Grafikformat-Unterstützung: Bilder können als Bitmap, JPEG oder TIFF exportiert werden

Barcode-Dekodierung
- 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar / NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC / EAN, I 2 von 5, Koreanisch 3 von 5, GS1 DataBar, Basis 32 (Italian Pharma)
- 2D: PDF417, Micro PDF417, Verbundcodes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro-QR, Han Xin, Postleitzahlen
- OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, US-Währung
- Digimarc: Digimarc-Barcodes

Zuverlässigkeit
- Fallfestigkeit: entwickelt, um mehrere Stürze aus 1.2m Höhe auf Beton standzuhalten
- Tumble-Spezifikation: entwickelt, um 2000 Tumbles in einem 0.5m-Tumbler standzuhalten
- Schutzklasse: IP42

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagerungstemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend

Sicherheit & Zertifizierung
- Umwelt: EN 50581: 2012
- Elektrische Sicherheit: IEC 62368-1 (ed.2), EN 62368-1: 2014 / AC: 2015
- LED-Sicherheit: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0), EN 62471: 2008 (LED)
- EMI / RFI: EN 55032: 2012 / AC: 2013 (Klasse B) EN 55032: 2015 / AC: 2016 (Klasse B) EN 55024: 2010 EN 55024: 2010 / A1: 2015 EN 55035: 2017 EN 61000-3- 2: 2014 (Klasse A) EN 61000-3-3: 2013 47 CFR Part 15, Abschnitt B, Klasse B ICES-003, Ausgabe 6, Klasse B


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.