Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Multi-Interface mit Saphir-Glas und Standard-Tischbesfestigung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Multi-Interface mit Saphir-Glas und Standard-Tischbesfestigung - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Multi-Interface mit Saphir-Glas und Standard-Tischbesfestigung - inkl. 1st-Level-Support
Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Multi-Interface mit Saphir-Glas und Standard-Tischbesfestigung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1212-355.09
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     B-M3551-010210-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Magellan 3550HSi - 2D-Einbau-Barcodescanner, Multi-Interface mit Saphir-Glas und Standard-Tischbesfestigung
ohne Kabel und Netzteil


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Hoher Warendurchsatz, beschädigte Barcodes, unterschiedliche Ausrichtungen: der Einbauscanner Magellan 3500HSi ist allen Einzelhandels-Herausforderungen gewachsen. Sein leistungsstarker Imager erfasst 1D- und 2D-Barcodes, auch von Smartphone- oder Tablet-Displays. Mit einem optionalen Upgrade werden sogar digitale Wasserzeichen erfasst - sogenannte »Digimarc«-Barcodes. Dank seiner hohen Geschwindigkeit rechnet sich der Magellan 3500HSi vor allem am hochfrequentierten POS in kürzester Zeit. Neben Barcodes erfasst er auch komplette Bilder und Dokumente.
Die sanfte, adaptive Beleuchtung des Magellan 3500HSi sorgt für erhöhten Benutzerkomfort ohne Kompromisse bei der Präzision und Geschwindigkeit. Ebenfalls angenehm für die Mitarbeiter ist die Bestätigung erfolgreicher Scans, die entweder optisch per LED oder akustisch über den eingebauten Lautsprecher erfolgt. Zum Anschluss zusätzlicher Handscanner steht ein RS232-Anschluss zur Verfügung, zum Update der Software ein USB- sowie ein microSD-Card-Slot. Via OPOS, JavaPOS oder Toshiba Remote Management ist auch die Verwaltung aus der Ferne möglich. Ein robustes Edelstahlgehäuse und der Verzicht auf bewegliche Teile sorgen für eine lange Lebensdauer - die zusätzlich von 3 Jahren Garantie ab Werk untermauert wird.



Besonderheiten
- Hohe Geschwindigkeit
- Leistungsstarker Imager
- Erhöhter Benutzerkomfort
- Robustes Edelstahlgehäuse



Anwendungsbereich
- Handel
- Point of Sale
- Gastronomie



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen (T x L x B): 87 x 152 x 152mm
- Gewicht: 0.98kg

Allgemein
- Lichtquelle: mehrere diffuse LED
- Druckkontrast: min. 25%
- Lese-Höhe: 10.2cm
- Leserate: max. 39 Millionen Pixel/Sek.
- Auflösung: 5mil
- Schnittstellen: OEM (IBM) USB, RS232, USB Keyboard, USB Com

Barcodes
- 1D / Linear Codes: liest alle Standard-1D-Codes inkl. GS1 DataBar Linear-Codes
- 2D-Codes: Aztec Code, Data Matrix (ECC200 only), MaxiCode, QR Code
- Stacked Codes: GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417
- Digital Watermarks: optinal Unterstützung für Digimarc® Barcode/GS1 DW Code

Stromversorgung
- Voraussetzung: AC Input 100-240 VAC, 50 - 60 Hz
- Stromverbrauch (Betrieb): 4.0 W
- Stromverbrauch (Standby): 2.8 W

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95%, nicht kondensierend
- Umgebungslicht: 0 - 86.100 Lux
- ESD: 25 kV


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 662,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,60*
€ 880,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,94*
€ 873,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,05*
€ 849,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,20*
€ 830,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,59*
€ 788,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0358-SVC
ab € 22,80*
Zubehör
Datalogic
B-90ACC0287-SVC
ab € 26,40*
Zubehör
Datalogic
B-90A052121-SVC
ab € 18,94*
Zubehör
Datalogic
B-90A052292-SVC
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.