Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FuzzyScan F560 - CCD-Barcodescanner, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FuzzyScan F560 - CCD-Barcodescanner, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
FuzzyScan F560 - CCD-Barcodescanner, RS232-KIT, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-1019-560.03
Hersteller:
     Cino
Herst.-Nr.:
     B-F560-R-BK-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
FuzzyScan F560 - CCD-Barcodescanner, RS232-KIT, schwarz
Ohne Netzteil, inkl. RS232-Kabel


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Edelste Materialien, jede Menge HighTec sowie ein außergewöhnliches Geräte-Design hat der bekannte Hersteller CINO zu einem der leistungsstärksten Barcodeleser seiner Klasse vereint!
Der F560 zeichnet sich durch eine Lesebreite bis zu 120mm sowie einem Leseabstand 0 bis 240mm (abhängig vom Barcode) aus.
Natürlich hat der F560 ein erstklassiges Leseverhalten durch Fuzzy Decoding - dadurch liest der F560 auch extrem schlechte, durchgestrichene oder teilweise zerstörte Barcodes.



Besonderheiten:
- Edelste Materialien
- Niedriger Stromverbrauch
- Aussergewöhnliches Design
- Zukunftssicher



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 165 x 64.7 x 38.7mm
- Gewicht: 106g

Leistungsmerkmale
- Optisches System: High Performance Linear Imaging Engine
- Scanrate: bis zu 300 Scans/Sek.
- Auflösung: 0.101mm
- Lichtquelle: rote LED (630nm)
- Leseabstand: 0 - 375mm
- Lesebreite: bis 120mm
- Schnittstellen: USB, RS232, PS2

Dekodierung
- 1D Linear: Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93 Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5 German Postal Code, China Postal Code, IATA UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked
- Linear-stacked: PDF417, Micro PDF417, Codablock, Composite

Elektrik
- Eingangsspannung: 5 VDC +/-10%
- Stromverbrauch Betrieb: 170 mA @ 5 VDC
- Stromverbrauch Standby: 75 mA @ 5 VDC

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP41
- Sturzfestigkeit: Aufschlag aus 1.5m Höhe

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
- Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend

Sicherheit und Konformität
- EMC: FCC Part 15 Class B, European Union EMC Directive (CE), Taiwan EMC (BSMI)
- Sicherheit: LED Eye Safety IEC62471-1
- Umwelt: entspricht RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cino
B-F5XX-HOLDER-BK-SVC
ab € 10,11*
Zubehör
Cino
B-CIN-PSU-SVC
ab € 29,41*
Zubehör
Cino
B-US100-BK-SVC
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.