Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm, Farbe 10-schwarz, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-8790-9-44
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/8790-9-44
EAN/GTIN:
     4016364133311
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 215 g/m²

- 6-Loch Knopfreihe
- Ärmeltasche
- breite Umschlagmanschetten
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bei 95°C - Normalwaschgang

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Farbe 10-schwarz, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,23*
€ 35,61*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 35,78*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.