| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-7330F-7-XXXXL Herst.-Nr.: 12/7330-7-XXXXL EAN/GTIN: 4016364327628 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245g/m²
- nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard - Industriewäsche geeignet - verdeckte Druckknopfleiste - hochgeschlossener Umlegekragen - 2 Seitentaschen und 1 Brusttsasche, innenliegend mit Druckknopf verschließbar - verstellbare Ärmelsaumweite durch Druckknopfverschluss - Rücken-Roller, Farbe 07-königsblau, Größe XXXXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Industrie|Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacken, HACCP, Leiber, farbig,, unisex |
| | |
| |