| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-7330F-1627-L Herst.-Nr.: 12/7330-1627-L EAN/GTIN: 4016364329554 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245g/m²
- nach den HACCP-Richtlinien - Gewebe entspricht dem Öko-Text Standard - Industriewäsche geeignet - verdeckte Druckknopfleiste - hochgeschlossener Umlegekragen - 2 Seitentaschen und 1 Brusttsasche, innenliegend mit Druckknopf verschließbar - verstellbare Ärmelsaumweite durch Druckknopfverschluss - Rücken-Roller, Farbe 182-hellgrau, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Industrie|Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr l, HACCP, Leiber, farbig,, unisex |
| | |
| |