|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-L12-1239F-9-39/40 Herst.-Nr.: 12/1239-9-39/40 EAN/GTIN: 4016364158604 |
| |
|
|  |  |
 | Farbig, Material: 49% Baumwolle, 49% Polyester, 2% Elastolefin Materialgewicht: ca. 125 g/m² Länge: Größe 39/40 = ca. 80 cm
Produkteigenschaften: - Stretch - Hemd mit erstklassigem Tragekomfort - exzellente Farbechtheit - 1 Brusttasche - hervorragende Passform - 60°C - Normalwaschgang - chlorecht
Einsatzbereiche: Medizin und Pflege, Farbe 10-schwarz, Größe 39/40 Weitere Informationen:  |  | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | Bernhard Leiber KG Bekleidungswerk, Kreuzkamp 4, 49688 Lastrup, Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |