Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenhemd weiß 1/2-Arm, Größe 37/38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenhemd weiß 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Herrenhemd weiß 1/2-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L12-1238W-37/38
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12-1238-37/38
EAN/GTIN:
     4016364158390
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
Material: 48% Polyester, 47% Baumwolle, 5% Elastolefin
Materialgewicht: ca. 125 g/m²

- Stretch
- chlorecht
- Hemd mit erstklassigem Tragekomfort
- exzellente Farbechtheit
- hervorragende Passform
- Länge: ca. 67 cm
- waschbar bis 60°C, Größe 37/38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herrenhemden weiß, herren hemd, herrenhemd 1/2 arm, 1/2-Arm, Herrenhemd,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.