Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herren Sweatjacke Langarm, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herren Sweatjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Herren Sweatjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-1095F-XL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1095/04-XL
EAN/GTIN:
     4016364146854
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Farbe: marine, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²
Länge: Größe M = ca. 69 cm

Produkteigenschaften:
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- hoher Kragen
- Reißverschluss
- 60°C - Normalwaschgang

Einsatzbereiche:
Stationsbekleidung: Medizin und Pflege, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Hersteller:
70073
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Farbe:, Herren, Langarm,, Leiber, marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.