Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenkasack 1/2-Arm, Farbe 02-weiß/rot, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm
Artikelbild: Leiber Damenkasack 1/2-Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-559-305-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/559-305-50
EAN/GTIN:
     4016364124968
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 200 g/m²

- Druckknopfverschluss
- Reverskragen
- Industriewäsche geeignet bis 60°C, Farbe 02-weiß/rot, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kasack, Kasak, Komfortkasack, leiber kasack weiß, food jacke, kasack weiß, 1/2-Arm, Damenkasack, Leiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 47,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,99*
€ 47,65*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.