Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damenhose "SLIM-STYLE", weiß, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damenhose "SLIM-STYLE", weiß
Artikelbild: Leiber Damenhose "SLIM-STYLE", weiß
Artikelbild: Leiber Damenhose "SLIM-STYLE", weiß
Artikel-Nr.:
     380-L08-1060-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1060/01-42
EAN/GTIN:
     4016364169006
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial: 97% Baumwolle, 3% Elastolefin Stretch
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

Schrittlänge: ca. 80 cm

- Öko Tex Standard 100
- elastisches Rippstrickbündchen mit Kordeltunnelzug
- schmales Bein
- enge Fußweite
- elastisches Gewebe für perfekten Tragekomfort, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.