Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-Sweatjacke weiß 1/1 Arm, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-Sweatjacke weiß 1/1 Arm
Artikelbild: Leiber Damen-Sweatjacke weiß 1/1 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1059W-L
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/1059-L
EAN/GTIN:
     4016364141422
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- hoher Kragen
- Reißverschluss
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke weiss gr.l, sweat jacke, sweatjacke weiß, 1/1, Arm,, Damen-Sweatjacke, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.