Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-Sweatjacke marineblau 1/1 Arm, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-Sweatjacke marineblau 1/1 Arm
Artikelbild: Leiber Damen-Sweatjacke marineblau 1/1 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-1059F-L
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/10159-L
EAN/GTIN:
     4016364142436
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- hoher Kragen
- Reißverschluss
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sweat-jacke royalblau, sweat jacke, sweatjacke l, 1/1, Arm,, Damen-Sweatjacke, Leiber, marineblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.