Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Bandana, Farbe 01-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Bandana
Artikelbild: Leiber Bandana
Artikelbild: Leiber Bandana
Artikel-Nr.:
     380-L02-328-1
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     02/328-1
EAN/GTIN:
     4016364110121
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
bandana weiß
bandana
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- Universalgröße
- pflegeleicht
- waschbar bis 95°C, Farbe 01-weiß
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Größenfilter:
Einheitsgröße
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bandana leiber, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/98/01
ab € 3,09*
Ähnlich
Leiber
02/4166/01
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.