Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250, Farbe schwarz/anth-9997, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikel-Nr.:
     380-K72505365-1196-L
Herst.-Nr.:
     7250 5365-1196-L
EAN/GTIN:
     4053813473574
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION:
- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopf
- Stifttasche an Brusttasche rechts
- Links: Innentasche mit Klette
- Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Steh-/Umlegekragen
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN:
- Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz
- Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank der Materialmischung auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe schwarz/anth-9997, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herrenweste l, arbeits weste, arbeitsweste kübler, 7250, ACTIVIQ, Form, Kübler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 60,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 60,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,51*
€ 65,23*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 50,96*
€ 66,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 66,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-52
ab € 36,05*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
22505365-9997-54
ab € 36,13*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
12505365-9997-L
ab € 44,68*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-52
ab € 49,15*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
32505365-9997-54
ab € 49,36*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-52
ab € 27,52*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9997-54
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.