| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K21098311-1324-48 Herst.-Nr.: 2109 8311-1324-48 EAN/GTIN: 4043849630836 |
| |
|
| | |
| High-Visibility 2-farbig, Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle Materialgewicht: ca. 270g/m²
- 2 eingearbeitete Seitentaschen - 1 Gesäßtasche mit Patte, Zugband u. Klette - 1 Meterstabtasche, rechts - 1 Schenkeltasche links mit Patte, Zugband und Klette - Handytasche mit Patte und Klette auf linker Schenkeltasche - Knieschutztaschen - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Bund mit Knopf - je 2 Reflexstreifen ( 5cm breit) am Bein mit 3M Scotchlite Reflective Material Nr. 8925 - geringe Anschmutzbarkeit wegen Saumkontrast - Belastungspunkte mit Riegel gesichert
KONTRASTE Hosensaum, Tascheneingriffe
EN471:2003+A1:2007 Klasse 1/2 Warnschutz, Farbe 3446-warngelb/kblau, Größe 48 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnbundhose gr. 48, bundhose warnhose, warnschutz bundhose, 2-farbig, 2109, Bundhose, High-Visibility, Inno, Kübler, Plus, Warnschutz |
| | |
| |