| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K13675229-1303-XXXL Herst.-Nr.: 1367 5229-1303-XXXL EAN/GTIN: 4053813245065 |
| |
|
| | |
| Funktionsjacke im sportlichen Design, Obermaterial: 100% Polyester Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
DESIGN - Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller, Seiten- flanken, Armeinsätze - Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller und Unterarm
FUNKTION - 2 Reißverschluss-Seitentaschen - Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende - 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss - Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss - Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links - Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze - Verlängerter Rücken - Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter - Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld - Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt - Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone - Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung - Links: 1 verschließbare Brustinnentasche - Ergonomisch geformte, griffige Zipper - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe dunkelblau/anth-4897, Größe XXXL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pilotenjacke blau 3xl, bomberjacke blau, fliegerjacke, 1367, Design, Form, Funktionsjacke, Jacke, Kübler, Weather, im, sportlichen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,38* | € 80,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,23* | € 84,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,96* | € 86,24* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,43* | € 86,58* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,98* | € 91,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|