| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K13675229-1199-L Herst.-Nr.: 1367 5229-1199-L EAN/GTIN: 4053813242170 |
| |
|
| | |
| Funktionsjacke im sportlichen Design, Obermaterial: 100% Polyester Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
DESIGN - Kontrast-Elemente Vorder-und Rückenkoller, Seiten- flanken, Armeinsätze - Kontrast-Elemente Unterhalb Rückteilkoller und Unterarm
FUNKTION - 2 Reißverschluss-Seitentaschen - Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende - 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss - Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss - Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links - Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze - Verlängerter Rücken - Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter - Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld - Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt - Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone - Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung - Links: 1 verschließbare Brustinnentasche - Ergonomisch geformte, griffige Zipper - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Farbe kbl.blau/schwarz4699, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, berufsjacke schwarz l, herren jacke, herrenjacke gr.l, 1367, Design, Form, Funktionsjacke, Jacke, Kübler, Weather, im, sportlichen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,43* | € 72,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,38* | € 74,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,34* | € 74,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,27* | € 75,33* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,97* | € 77,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|