Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hi-warmer® Handwärmer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Handwärmer
Artikel-Nr.:
     380-HW-002
Hersteller:
     AW Products
Herst.-Nr.:
     HW-002
EAN/GTIN:
     4270001354334
Suchbegriffe:
Aktiv Handwärmer
Handwärmer
Aktiv Körperwärmer
Taschenwärmer
2 Wärmer in einer Packung, Inhaltsstoffe: Eisenpulver, superabsobierendes Polymer, Wasser, Vermiculit, Aktivkohle, Salz

Größe: 95 x 55 mm
Nutzungsdauer: 10 Stunden
Durchschnittstemperatur: 58°C
Maximale Temperatur: 62°C
Haltbarkeit: 3 Jahre

Mit Wärmern von hi-warmer® brauchen Sie sich nie wieder vor kalten Händen fürchten. Ideal für den Einsatz in der Jacke/- oder Hosentasche, im Handschuh oder einfach direkt in den Händen. Kalte Hände sind somit "Schnee von gestern".
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: taschenwärmer, 2, Handwärmer,, Packung, Wärmer, einer, hi-warmer®, in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AW Products
HW-004
ab € 2,05*
Ähnlich
AW Products
HW-003
ab € 1,11*
Ähnlich
AW Products
HW-001
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.