| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-86100R-813-3XL Herst.-Nr.: 086100R-813-3XL EAN/GTIN: 5706219156556 |
| |
|
| | |
| EN 342, EN 343-3/3, EN 471-3/2, Material: 100% Polyester Oxford 300D, teflonbeschichtet
- Wassersäule: mm H²O: > 8000mm - Atmungsaktivität: 5000g/m²/ 24h - waschbar bis 40° - versteckte Kapuze im Kragen, abnehmbar - herausnehmbares Thermofutter - 2-Wege Reißverschluss - doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen - Reflexbiesen - 4 Taschen mit Reißverschluss - ID-Tasche - Innentasche für Handy - Verstellbar am Handgelenk - Elastischer Bund - Zugang für Veredelung
Mit Visible Xtreme bieten wir eine Serie von professioneller Arbeitsschutzkleidung, die sowohl 100% wasserdicht und winddicht ist und gleichzeitig auch hoch atmungsaktiv. Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe Yellow Fluorescent, Größe 3XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, 342,, 343-3/3,, 471-3/2, EN, Elka, Parka, Visible, Warnschutz, Xtreme |
| | |
| |