| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-150014R-813-L Herst.-Nr.: 150014R-813-L EAN/GTIN: 5706219213587 |
| |
|
| | |
| EN 471-3, Material: 100% Polyester Oxford 300D, teflonbeschichtet
- Vorrichtung für Zipp-In Jacke - Lining innen und in den Ärmel - Reißverschluss - Brusttasche mit Reißverschluss und ID-Tasche - 2 Taschen mit Reißverschluss - Strickbündchen in den Ärmel - Doppelte Naht an den Reflexstreifen - Extra Rückenlänge - Verstärkung auf Schulter - Rückenlänge Gr. L – 77 cm
Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe Yellow Fluorescent, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke gelb größe l, zip-in jacke, fleece jacke gelb, 471-3, EN, Elka, In, Visible, Warnschutz, Xtreme, Zipp |
| | |
| |