Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz, Farbe Orange Fluorescent, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-EL-150014R-812-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     150014R-812-L
EAN/GTIN:
     5706219213501
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
EN 471-3, Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet

- Vorrichtung für Zipp-In Jacke
- Lining innen und in den Ärmel
- Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss und ID-Tasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Strickbündchen in den Ärmel
- Doppelte Naht an den Reflexstreifen
- Extra Rückenlänge
- Verstärkung auf Schulter
- Rückenlänge Gr. L – 77 cm

Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe Orange Fluorescent, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.