Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme recycelte Hybridjacke, Farbe 010-schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Hybridjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Hybridjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Hybridjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme recycelte Hybridjacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-106003-1053-3XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     106003-1053-3XL
EAN/GTIN:
     5706219325181
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Material A: 100% Polyester
recyceltes Polyester
Material B: 100% Polyamid , Ripstop
Materialgewicht: 190 g/m², 40 g/m² Ripstop
Rückenlänge: Größe L ca. 74cm

Konformität:
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- YKK-Frontreißverschluss und Kinnschluss
- Die Wattierung ist comfortemp®
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Gepolsterte Vorderseite
- Ärmelabschluss mit Kantenband und Daumenloch
- Elastik an untere Kante
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Handwerk, Bau, Straße, Verkehr, Dienstleistung und Kommunen

Working Xtreme ist eine Serie von technischen Qualitätsprodukten in einem klassischen sowie zeitlosem Design, welche für den Profi konzipiert sind. Die Bekleidung hält dich warm und schützt gegen Wind und Wetter. Die skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar.

Recycled by ELKA: Der Polyesterstoff in diesen Kleidungsstücken ist recycelter Polyester, eine Art Faser, die aus recycelten Quellen wie PET-Flaschen hergestellt wird. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester reduzieren wir den Ölverbrauch und die CO2-Emissionen während der Produktion im Vergleich zur Verwendung ausschließlich neuer Materialien., Farbe 010-schwarz, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elka, Working, Xtreme, recycelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.