| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-CT11011064-2XL Herst.-Nr.: 11011064-2XL EAN/GTIN: 8719558031092 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: marineblau/rot, Obermaterial: 100% Nylon Innenfutter aus 100% Polyester Wattiertes Futter 320 gr/m² erfüllt die Normen EN 342:2017 und EN ISO 13688:2013 Klasse 2
Beschreibung - Reflektorbiesen auf Vorder- und Rückseite sowie Ärmeln für verbesserte Sichtbarkeit - mit einem stabilen YKK-Reißverschluss - 2 tiefe, große Taschen mit Reflektorstreifen - Taschen zusätzlich an der Innenseite versteift, um Verschleiß zu vermeiden - separate Stifttasche neben der Brusttasche - gut am Körper anliegend durch Gummizug in der Jacke - der hochstehende mit Klettband verschließbare Pelzkragen sorgt für einen warmen Hals - gerippte Manschetten an den Ärmeln - optimale Bewegungsfreiheit Dieses Modell kann auf Anfrage in weiteren Farbkombinationen geliefert werden. Außerdem lässt sich die Jacke mit Ihrem Firmenlogo und/oder dem Namen des Mitarbeiters personalisieren. Informieren Sie sich unverbindlich!, Größe 2XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Nylon | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |