Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Warnschutz Poloshirt, Farbe warngelb 0086, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Warnschutz Poloshirt
Artikelbild: BP® Warnschutz Poloshirt
Artikelbild: BP® Warnschutz Poloshirt
Artikel-Nr.:
     380-BP2133261-1585-S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2133-261-1585-S
EAN/GTIN:
     4055301819529
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 185 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutzklasse 2, ab Größe M Warnschutzklasse 3

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- integrierter UV Schutz nach Standard 801
- innen baumwollweich
- dehnbare Reflexstreifen für maximale Bewegungsfreiheit
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, 1/1 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärrmel, dehnbare Reflexstreifen., Farbe warngelb 0086, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,99*
€ 87,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 88,20*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,75*
€ 100,21*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.