Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Warnschutz Arbeitsjacke, Farbe warnorange/anth6556, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitsjacke
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitsjacke
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitsjacke
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitsjacke
Artikel-Nr.:
     380-BP2042844-1580-5254N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2042-844-1580-5254N
EAN/GTIN:
     4055301885333
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Hi-Vis Stretch, Obermaterial 1: 79,5% Polyester, 16,5% Baumwolle, 4% Elastolefin
Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 280 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2

Produkteigenschaften:
- Stretch
- elastisches Material für mehr Bewegungsfreiheit
- Armliftsystem für maximale Bewegungsfreiheit
- segmentierte Reflexstreifen für mehr Tragekomfort
- modern fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Innentasche, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten., Farbe warnorange/anth6556, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, bp herrenjacke, herren jacke, warnjacke orange grau, Arbeitsjacke,, BP®, Herren, Hi-Vis, Stretch, Warnschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,61*
€ 121,65*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,67*
€ 126,45*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.