| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1992570-1634-4850L Herst.-Nr.: 1992-570-1634-4850L EAN/GTIN: 4055301078391 |
| |
|
| | |
| Obermaterial 1: 100% Polyester Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 270 g/m²
Produkteigenschaften: - hohe Atmungsaktivität - optimale Bewegungsfreiheit dank Materialmix und Armliftsystem - robust durch gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln - mit reflektierende Elemente - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 40°C
Produktbeschreibung Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, Reflexelemente., Farbe 0032-schwarz, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,81* | € 52,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,34* | € 54,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 45,11* | € 58,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,75* | € 62,50* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,84* | € 67,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|