Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus, Farbe 0513-space anthrazit, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1829040-1640-XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1829-040-1640-XL
EAN/GTIN:
     4055301749260
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Modern Stretch, Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: 275 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- wärmend und atmungsaktiv
- weiches Fleece in space-dyed Optik
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- schmale Passform
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Stehkragen, Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, strapazierfähige Stretch-Einsätze, ergonomischer Schnitt., Farbe 0513-space anthrazit, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xl, herren jacke, bp herrenjacke, BP®, Fleecejacke,, Modern, Space-Dyed, Stretch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,25*
€ 60,77*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 52,67*
€ 69,20*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.