| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1829040-1637-XL Herst.-Nr.: 1829-040-1637-XL EAN/GTIN: 4055301751676 |
| |
|
| | |
| Modern Stretch, Obermaterial: 100% Polyester Materialgewicht: 275 g/m²
Produkteigenschaften: - hohe Atmungsaktivität - wärmend und atmungsaktiv - weiches Fleece in space-dyed Optik - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss - schmale Passform - waschbar bis 40°C
Produktbeschreibung: Stehkragen, Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, strapazierfähige Stretch-Einsätze, ergonomischer Schnitt., Farbe 0413-space falke, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler|Maler & Stuckateure | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xl, herren jacke, bp herrenjacke, BP®, Fleecejacke,, Modern, Space-Dyed, Stretch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,33* | € 60,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 46,48* | € 60,92* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,70* | € 69,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|