Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials, Farbe 0032-schwarz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikel-Nr.:
     380-BP1721293-1634-XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1721-293-1634-XL
EAN/GTIN:
     4055301994905
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- Kapuze
- einlauf- und formstabil
- schmale Passform
- Langarm, 1 Kängurutasche, zweifarbige Kapuzenkordel, Flatlock-Nähte, Ärmel- und Saumbündchen
- waschbar bis 60°C, Farbe 0032-schwarz, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover schwarz, kapuzen sweatshirt, kapuzenpullover xl, BP®, Kapuze, Sweatshirt, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,97*
€ 44,09*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 46,72*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.