Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikelbild: BP® Sweatshirt mit Kapuze BPlus Essentials
Artikel-Nr.:
     380-BP1721293-1631-XS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1721-293-1631-XS
EAN/GTIN:
     4055301995070
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- Kapuze
- einlauf- und formstabil
- schmale Passform
- Langarm, 1 Kängurutasche, zweifarbige Kapuzenkordel, Flatlock-Nähte, Ärmel- und Saumbündchen
- waschbar bis 60°C, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover xs, kapuzen sweatshirt, BP®, Kapuze, Sweatshirt, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.