| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP167050021-LS Herst.-Nr.: 1670-500-21-LS EAN/GTIN: 4010365723779 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 210 g/m²
Produkteigenschaften: - HACCP, Risikoklassen 1-3 - 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen beide innenliegend und verschließbar - Ärmelweite durch Druckknöfe verstellbar - normale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produktbeschreibung: 1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, 2 innenliegende Seitentaschen., Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, bp arbeitsjacke, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacken, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitsjacke,, Risikoklassen, weiß, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,01* | € 27,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,07* | € 27,65* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|