Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® T-Shirt, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® T-Shirt
Artikelbild: BP® T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-BP1621171110-2XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1621-171-110-2XL
EAN/GTIN:
     4010365844900
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Farbe: nachtblau, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschadten:
- hohe Atmungsaktivität
- kochfest
- Schulterverstärkung
- einlauf- und formstabil
- normale Passform
- 1/2 Arm, Rundhals, Länge 70 cm
- Industriewäsche geeignet, wachbar bis 95°C

Die Anforderungen an die Konfektion für "Berufsbekleidung in Lebensmittelbetrieben" Hygiene-Risikoklasse 1- 3 werden erfüllt., Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
blau
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-shirt blau, damen shirt, damen-t-shirts xxl, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, T-Shirt,, nachtblau,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 22,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,56*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 22,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 18,30*
€ 25,20*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.