Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™
Artikelbild: ATG® Schnittschutz-Strickhandschuh MaxiCut® Ultra™
Artikel-Nr.:
     380-B-2700-11XXL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2700-11XXL
EAN/GTIN:
     4792249065631
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (3442C), Trägermaterial: Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan-Mischgewebe
Material Futter: Polyester, Elasthan, Polyethylen/Glasfaser/Nylon
Materialstärke: 0,80 mm
Länge: ca. 20 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (3442C)
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 40° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester|Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.