Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Schnittschutz-Strickhandschuhe, Größe 7-S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Schnittschutz-Strickhandschuhe
Artikelbild: texxor Schnittschutz-Strickhandschuhe
Artikelbild: texxor Schnittschutz-Strickhandschuhe
Artikel-Nr.:
     380-B-2415-7S
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2415-7S
EAN/GTIN:
     4062899005098
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyethylen/Nylon/Elasthan-Mischgewebe, Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenfläche (weiß), Strickbund

- ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)
- Materialstärke: ca. 1,10 mm

MATERIAL:
- Trägermaterial: 62% Polyethylen, 21,5% Nylon, 9,5% Elasthan, 5% elastische Garne, 2% Bindegarn
- Beschichtung: Polyurethan (PU)

FARBE:
- weiß/weiß

NORMEN:
- PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

Abriebfestigkeit: 4
- Schnittfestigkeit: X (nicht durchgeführt)
- Weiterreißfestigkeit: 4
- Durchstichfestigkeit: 2
- Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: C
- Widerstand gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

EIGENSCHAFTEN:
- angenehmes Tragegefühl durch exzellente, ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- atmungsaktiv
- gute Schnittfestigkeit
- gute Abriebfestigkeit

EINSATZGEBIETE:
- Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit mittleren Risiken und mit hohen Anforderungen an den Schnittschutz, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Druckindustrie, Glasindustrie, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m., Größe 7-S
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyethylen|Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.