Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® DETECT Fingergelenkverbände


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Fingergelenkverbände
Artikelbild: Actiomedic® DETECT Fingergelenkverbände
Artikel-Nr.:
     380-9262349821
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.023.49821
EAN/GTIN:
     4045444603390
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: ca. 38 x 75 mm, - elastisch, hypoallergen und detektierbar
- einzeln eingesiegelt
- Schachtel à 50 Strips
- Maße: ca. 38 x 75 mm
- Farbe: blau
- Material: Textilgewebe
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
elastisch
Farbe:
blau
Produkt detektierbar:
Ja
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.39531
ab € 10,72*
Ähnlich
GRAMM medical
336.023.29651
ab € 6,70*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.12307
ab € 10,23*
Ähnlich
GRAMM medical
333.020.38755
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.