Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiomedic® AQUATIC Fingerverbände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Actiomedic® AQUATIC Fingerverbände
Artikelbild: Actiomedic® AQUATIC Fingerverbände
Artikel-Nr.:
     380-9262112020
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     336.021.12020
EAN/GTIN:
     4045444600542
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Maße: 12 x 2 cm, - wasserabweisend, atmungsaktiv, hypoallergen
- Material: PE-Folie
- Schachtel à 100 Strips
- Maße: 12 x 2 cm
- Farbe: hautfarben
Weitere Informationen:
Erste Hilfe Eigenschaften:
wasserabweisend
Farbe:
beige
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
21
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 11,00*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 36,64*
€ 48,73*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
333.021.38755
ab € 5,05*
Ähnlich
GRAMM medical
137.021.19720
ab € 3,75*
Ähnlich
GRAMM medical
336.021.11306
ab € 7,15*
Ähnlich
GRAMM medical
336.020.12020
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.105.060
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.