Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS 201-3C Partikelschutzfilter P3 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     380-5228011219
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     8011219
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
mit Bajonett-Anschluss, Material Struktur: Polypropylen
Material Filter: Polypropylen
Material Active Carbon-Schicht: Polyester + Aktivkohlegranulat
Gewicht: ca. 13,3g

Konformität:
- PSA CAT. III
- EN 143:2000+A1:2006

Die BLS Atemschutzfilter der 201er-Serie bieten dem Anwender die optimale Sicherheit gegenüber Staub, Partikel und Aerosole und sind gleichzeitig besonders Anwenderfreundlich. Die Filter können mit einer 1/4 Drehung sicher an der Maske befestigt werden. Durch den Einsatz von zwei Filterelementen erhält der Träger ein besseres Sichtfeld (gegenüber Masken mit DIN-Anschluss). Gleichzeitig erhöht sich der Tragekomfort durch die Verteilung auf zwei Filterelemente.

Kompatibel mit:
- BLS Atemschutz-Halbmaske 4000next
- BLS Atemschutz-Vollmaske 5600
- BLS Atemschutz-Vollmaske 5700

Lagerfähigkeit der Filter: 5 Jahre

2 Stück in der Verpackung
16 Stück in der Box
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller:
BLS GERMANY GMBH, STEINDEICH 1A, 25377 KOLLMAR, Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikel einlegefilter, 201-3C, BLS, Bajonett-Anschluss, P3, Partikelschutzfilter, R,, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
26
2
€ 6,00*
ab € 4,18*
€ 7,40*
16
Frei Haus
ab € 6,17563*
€ 8,38375*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 128 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLS
8011109
€ 6,93*
Ähnlich
BLS
8011141
€ 15,54*
Ähnlich
BLS
8117030
€ 4,86*
Ähnlich
BLS
8011206
€ 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.